フロア ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
232件の「フロア ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 穴 キャップ」、「モールダクト」、「オフィス 床 配線 カバー」などの商品も取り扱っております。
フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質 アルミダイカスト製 仕様 メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質 ABS樹脂 仕様 テープ無し 長さ(mm) 1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m) 1 材質 塩化ビニール(PVC)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質 ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 仕様 屋内用 材質 自己消火性樹脂 全長(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)調整リング
種別 フロアプレート用 材質 鋼板製電気亜鉛めっき 質量(g) 110 呼び C75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質 アルミダイカスト製 仕様 メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品 ストッパー付 仕様 屋外用 材質 自己消火性樹脂 全長(m) 2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)