- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- フロアステープル4mmのおすすめ人気ランキング
フロアステープル4mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「フロアステープル4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステープル 4MA」、「フローリング用釘」、「フロア タッカー」などの商品も取り扱っております。
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)
4
材質
軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)
4×1.05
用途木下地へのフロア材止め用
材質
鉄
幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.25×1.0
幅(mm)
4
材質
鉄
色
無地
ステープル幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)
4
材質
軟鋼線材
フロアタッカ用ステープル
4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結
本数
5000本
線径(mm)
1.25×0.95(MA線)
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)
9
適合機種
HA-57、TA-557F
材質
軟鋼線材
線材(mm)
(厚さ)1.4
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル
足長(mm)
32
肩幅(mm)
8
トラスコ品番
828-1051
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
7.1
色
【コート】ブルー(特殊接着剤付)
先端形状
【ステープル】チゼル(ノミ先)カット
1連接着本数
50
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.4
1セット(8個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
肩幅(mm)
4
線径d(Φmm)
1.25
線径d2(Φmm)
1.1
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
タッカ用ステープルです
材質
鉄、亜鉛メッキ処理
質量(kg)
20.8
幅(mm)
10
材質
鉄
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分
ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応
健康住宅対応製品
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
主な用途
木材
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類