フロアタイル 白のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
160件の「フロアタイル 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル 500角」、「フローリング 白」、「マチコv 東リ」などの商品も取り扱っております。
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 厚さ(mm) 2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質 表層透明ビニル層(0.3mm) 品種 複層ビニル床タイル FT 全厚(mm) 3
1箱(4枚)ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm) 2 JIS規格 TC0308167 JIS A 5705 接着剤 【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10 工法 【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 24 タイプ 150角平 グリーン購入法 適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質 コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm) 3 奥行(mm) 450 グリーン購入法 適合
1ケース(14枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) ポリプロピレン100% 厚さ(mm) 約6 材質(裏) PVC パイル長(mm) 約3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。 摩耗に強く耐久性に優れています。 一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。
1個
378 税込416
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マティル Eサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm) 457.2×457.2 仕様 再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能 防汚、重歩行 厚さ(mm) 3 接着剤 一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地 一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(15枚)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 23 タイプ 300角平 グリーン購入法 適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間 5~60分 外観 黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 待機時間 0~10分(冬20分) 成分 ゴム系ラテックス形 主な用途 コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Classic
斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。 ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル 性能 重歩行 厚さ(mm) 2 接着剤 一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10) 適応下地 セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法)
1箱(50枚)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm) 6 規格 1/10ゲージ パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 122×18×0.4(1枚) 質量(kg) 1.8(1枚) 材質 PVC貼り、PU加工
1セット(12枚)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1250度で焼成した磁器質無釉の床タイルです。
用途滑りにくい床タイルです。
1枚
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩やかな変化をもつ150角タイル、平面、クラシカルな雰囲気を床・壁に演出します。
用途材質/BⅠ類(磁器質)・施釉 グリーン購入法適合商品
1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリットII 厚さ(mm) 9 質量(kg) 23 タイプ 300角平 グリーン購入法 適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質 置式ビニルゆかタイル FOA 幅(mm) 500 厚さ(mm) 5 奥行(mm) 500 グリーン購入法 適合
1ケース(10枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)