フロアバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
154件の「フロアバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 レベルバンド」、「sus レベルバンド」、「支持金具 煙突」などの商品も取り扱っております。

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質 SUS304 寸法C(mm) 25 ボルト穴径(Φmm) 11×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609 税込670
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類 フロアーバンド 材質 スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質 SUS304 寸法H(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質 ユニクロメッキ ボルト径d W3/8 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 32 寸法t1(mm) 2 寸法t2(mm) 2.6
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様 塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無 種類 フロアーバンド 施工内容 排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
1個
829 税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質 電気亜鉛めっき 寸法w(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質 高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A) 100(300) 適合管外径(Φmm) 114 スライド寸法(mm) 160/300
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷


排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質 電気亜鉛めっき 寸法w(mm) 32 寸法B W3/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチレベルバンド
ワンタッチで簡単に高さ調整ができます。 高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群です。
用途床下などの排水管の施工に 材質 高耐食溶融メッキ鋼板 表面処理 (バンド部)ドブめっき
1個ほか
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
449 税込494
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質 ユニクロメッキ 寸法L(mm) 155 寸法P1(mm) 85 寸法P2(mm) 135 ボルト径d W3/8 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 32 寸法t1(mm) 2 寸法t2(mm) 2.6 適合サイズ(A) 32~50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)