- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- フロアボードスタンドのおすすめ人気ランキング
フロアボードスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「フロアボードスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダンスタンド」、「等身大パネル スタンド」、「パネルシアター用スタンド」などの商品も取り扱っております。
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様
B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質
スチール・クロームメッキ
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
スチール
質量(kg)
0.9
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:295×230×132(組立時)
パネル
適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パネルの横幅に合わせて脚を広げられます器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
仕様
5~7mm厚のパネルに対応(パネルサイズは等身大程度まで)
寸法(mm)
H254×W130×D250
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
大型発泡パネルを自立させるのに最適!器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。対応パネルサイズ:厚さ7mmtまで
材質
スチロール・クロームメッキ
タイプ
折りたたみ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×280×230
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色
ライトグレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
材質
スチール
支柱(mm)
W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
紙
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様
挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm
付属品
付替え用ボルト(M6×35)×2
材質
材質:アルミニウム、スチール
色
ホワイト
組立時間
20分
組立人数
1
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
組立式、受けの位置は固定です。
色
ブラック
素材
スチール製
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
4.8
適合
縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
720×510×981~1420
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質
鋼材(クロームメッキ)
材質
スチール(クロムメッキ)
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
接着には両面テープやマジックテープが必要です。
(セットには含まれません)
付属の連結キャップで何台も連結可能です。
両面使用が可能で、貼り付け部分がフチ有りとフラットから選べます。
200mmから最大1250mmまで自由にボード幅を選べます。
本体を横に広げ、両面テープ等でボードを簡単に取り付けできます。
適合
スチレンボード:厚さ5/7mm・アルミ複合板:厚さ3mm、最大:H2400(目安)×W1250mmまで可能
質量(kg)
4.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×1815
使用場所
屋内用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×410×1815
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品
脚×2個、クリップ×2個
材質
本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
材質
スチール、クロームメッキ
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質
PET樹脂