- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- フロアラインテープのおすすめ人気ランキング
フロアラインテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「フロアラインテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアテープ」、「カーペット ラインテープ」、「ラインテープ カラー」などの商品も取り扱っております。
室内フロアーの区画表示に便利です。
セパレーター付きなので貼りやすい。
表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
主な用途
表示・安全用
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
引張強度(N/50mm)
320
剥離紙
なし
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途
表示・安全用
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
工場や店舗、体育館等のフロアの区分け表示がスピーディーにできる粘着テープです。
テープのため、ラインの変更も簡単で、貼り付け直後から使用および通行が可能です。
ポリオレフィン系のフィルムを使用した脱塩ビタイプで、またゴミになるセパレータ(離型紙)を無くしました。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.16
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)
780
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
剥離紙
あり
特性
耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ
強力
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)
175
粘着力(N/10mm)
1.4
引張強度(N/10mm)
24
接着剤
ゴム系
ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
10.28
引張強度(N/10mm)
29.4
剥離紙
あり
粘着タイプ
強力
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色
トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
テープ長さ(m)
33
基材
PVC
粘着剤
アクリル系粘着剤
使用場所
屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
193.2
粘着力(N/20mm)
14.58
特性
耐久・耐摩耗性
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
490
伸び(%)
180
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
36
剥離紙
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)
50
基材
ナイロン
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。
寸法(mm)
(L字片の幅と長さ)50
質量(g)
323
主な用途
表示・安全用
引張剪断強度(N/mm2)
36
取付方式
テープ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
826-4129
厚さ(mm)
0.1
色
赤×白
テープ幅(mm)
60
寸法(幅Wmm×長さLm)
60×50
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)
50
基材
半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
ゴム系
主な用途
表示・安全用
剥離紙
なし
使用場所
屋内
特性
耐久性、耐摩耗性
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質
芯/プラスチック
取付方式
テープ
特性
耐久
耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
色
赤×白
テープ幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
16.2
エスコ品番
EA983G-26A
粘着剤
ゴム系接着剤
シマ幅(mm)
50
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷