- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- フロアロックのおすすめ人気ランキング
フロアロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新212件の「フロアロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットロック」、「キャスター ロック」、「フロアロック キャスター」などの商品も取り扱っております。
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。
スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません)
パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)
34
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90~100×90~100
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)
120×120
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。
ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)
90×90(P1"×P2" 100×100)
寸法F1(mm)
120
寸法F2(mm)
120
寸法S(mm)
34
フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
質量(kg)
1.64
耐荷重(N)
3000
1個
¥7,139
税込¥7,853
9日以内出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。
材質(本体)
スチール
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85×100
取付穴径(Φmm)
11
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。
ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。
909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。
909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上
[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
ペダル長さL(mm)
127
押圧力(N[kgf])
392[約40]
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質
スチール
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質
スチール
ストローク(mm)
25
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
トラスコ品番
300-0966
適合機種
150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番
材質
スチール
質量(kg)
1.0
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)
11
材質
スチール
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)
7
全長H(mm)
223
上昇時高さ(mm)
46
ストロークS(mm)
38
取付ピッチY(mm)
15
床面高さ(mm)
25~30
トラスコ品番
166-2066
質量(g)
435
軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)
オールステンレス
取付座A×B(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
85×85 100×100
ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。
操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。
オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
材質(本体)
オールステンレス/焼付塗装
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85×85/100×100
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など。耐荷重1.5tの超重量用です。
材質
鋼
色
ブラック
質量(g)
6500
仕上
塗装
耐荷重(N)
14700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
質量(kg)
1.61
耐荷重(N)
2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
材質
鉄
フットプレート径R(Φmm)
60
表面処理
ユニクロメッキ
固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。
表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。
パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)
294
材質/仕上
【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金
最高高さ(mm)
202
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
83.5×83.5
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)
10.5
取付座A×B(mm)
105×135
取付寸法X×Y(mm)
67×103
最高高さ(mm)
90
最低高さ(mm)
75
ストロークS(mm)
15
適正取付高H(mm)
85
トラスコ品番
809-3451
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷