フロアースタンド 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「フロアースタンド 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気スタンド 蛍光灯」、「移動作業灯」、「アイリスオーヤマ LEDデスクライト」などの商品も取り扱っております。
セードは360度動きます。
口金 E26 材質 (セード)布、(本体)鉄 質量(kg) 5.6 高さ(mm) 1450 スイッチ プルスイッチ式 コード長さ(m) 2 電球 EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯 セード寸法(mm) Φ360 フレンジ寸法(mm) Φ260
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

口金 E26 材質 質量(kg) 4.6 高さ(mm) 1640 コード長さ(m) 1.8 セード寸法(mm) Φ100 フレンジ寸法(mm) Φ250
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
消費電力(W) 120 MAX(40W×3) 付属品 保証書付取扱説明書 材質 スチール 幅(mm) 400 高さ(mm) 1500 質量(g) 4800 奥行(mm) 254 電圧(V) AC100V50/60Hz スイッチ 単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金 E26 コード長さ(m) 2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

口金 E26 材質 (本体)鉄、(セード)ポリプロピレン 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 1330 スイッチ フットスイッチ式 コード長さ(m) 1.6 電球 60WE26シャンデリア電球2灯 セード寸法(mm) Φ205 フレンジ寸法(mm) Φ190
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V) AC100 消費電力(W) 60 セード寸法(mm) Φ235 フレンジ寸法(mm) Φ230 質量(kg) 3 使用電球 AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金 E26 コード長さ(m) 1.8 高さ(mm) 1475
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
消費電力(W) 60 MAX 付属品 保証書付取扱説明書 材質 本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm) 210 質量(kg) 約3.2 高さ(mm) 1620 奥行(mm) 210 電圧(V) AC100V50/60Hz スイッチ フットスイッチ(ON/OFF) 口金 E26 コード長さ(m) 2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 コード3m付(透明)、差込プラグ付 長さ(mm) 1285 幅(mm) 65 高さ(mm) 40 電圧(V) AC100 消費電力(W) 15.5 スイッチ 中間スイッチ付(入切) ランプ LED内蔵 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光源寿命 光源寿命40,000時間 容量(VA) 16 光束(Lm) 1550 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和洋どちらのお部屋にもマッチする木製仕様セードが自在に動かせるので、光の向きを自由に変えられます。個別スイッチ付きで、それぞれのライトでのON/OFFが可能です。電球は別売りです。
消費電力(W) 120 材質 スチール、木 幅(mm) 300 高さ(mm) 1500 質量(g) 約4500 奥行(mm) 265 電圧(V) AC100V50/60Hz スイッチ 単独(ON/OFF)スイッチ 口金 E17 コード長さ(m) 2 色(本体) ダークブラウン
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。
用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。 材質 スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS ブラック 色温度(K) 1600 電池 単4ニッケル水素電池×1 ライト種類 LED
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 仕様 スタンド組立式 電源(V) AC100 キャスター ブレーキ付 キャスター径(Φmm) 50 芯数 2
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W) 120 MAX(40W×3) 付属品 保証書付取扱説明書 材質 スチール 幅(mm) 400 高さ(mm) 1500 質量(g) 4800 奥行(mm) 254 電圧(V) AC100V50/60Hz スイッチ 単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金 E26 コード長さ(m) 2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

電圧(V) AC100 スイッチ 中間スイッチ付(入切) 色温度(K) 2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m) 1.8 材質 本体:PC 質量(g) 850 消費電力(W) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 281×232×331 照度(Lx) 2500 アーム 角度調整 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 調光の可否 光源 LED 待機時消費電力(W) 0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

口金 E26 材質 (本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ スイッチ フットスイッチ式 コード長さ(m) 2 電球 60Wクリア電球 フレンジ寸法(mm) Φ260
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
口金 E26 材質 鉄、布 質量(kg) 6.1 (セード)白、(本体)木目塗装 スイッチ フットスイッチ コード長さ(m) 1.9 本体寸法(mm) 1500×350×900 ベース寸法(mm) 250×250 セード寸法(mm) 上190×下270×H170 適合電球 110V60W
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様 ダブルクリック100% 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 アーム長さ(mm) 360+360 光源 LED12.0W 色温度(K) 5000 取付け方法 クランプ 点灯方式 ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W) 68 セード寸法(mm) 幅450×高15 LED LED一体型 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 6~45 アーム ダブルアーム 光色 昼白色 調光方式 ソフトスタート調光 直下照度(Lx) (中心)1906 演色指数(Ra) 97 定格光束(Lm) 815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで 好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。 デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
ホワイト 質量(g) 1000 電源(V) AC100(50/60共通) 消費電力(W) 12 適合規格 照度:JIS照度AA形準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×410×410 電源コード(m) 1.8 光源 LED 照度(Lx) 3000 アズワン品番 64-9306-54 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 85 待機時消費電力(W) 0.5
1台
7,998 税込8,798
当日出荷