- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- フロアータッカー釘のおすすめ人気ランキング
フロアータッカー釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「フロアータッカー釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステープル 432」、「フロアー釘打ち機」、「フローリング用釘」などの商品も取り扱っております。
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)
4
材質
軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)
4×1.05
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)
4
材質
軟鋼線材
用途木下地へのフロア材止め用
材質
鉄
幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.25×1.0
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル
足長(mm)
32
肩幅(mm)
8
トラスコ品番
828-1051
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
7.1
色
【コート】ブルー(特殊接着剤付)
先端形状
【ステープル】チゼル(ノミ先)カット
1連接着本数
50
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.4
1セット(8個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ステープル幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
肩幅(mm)
4
線径d(Φmm)
1.25
線径d2(Φmm)
1.1
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)
9
適合機種
HA-57、TA-557F
材質
軟鋼線材
線材(mm)
(厚さ)1.4
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.78
ステープル装填数
100本(1連)
空気消費量(L/本)
0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
189×54×245
材質
スチール
表面処理
クロメート
頭部
カップ形状
胴部
スクリュー
幅(mm)
4
材質
鉄
色
無地
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
タッカ用ステープルです
材質
鉄、亜鉛メッキ処理
質量(kg)
20.8
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
フロアタッカ用ステープル
4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結
本数
5000本
線径(mm)
1.25×0.95(MA線)
ステープル幅(mm)
7
線材(幅×厚さ)(mm)
1.3×0.8