- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- フロアーローラーのおすすめ人気ランキング
フロアーローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「フロアーローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドローラー」、「ベアリング」、「リノリューム 床材」などの商品も取り扱っております。
ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。
材質(ローラー部)
ステンレス(SUS303)
仕様
ベアリング入
種別
ベアリング入
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)
460~700(伸縮可能)
径(Φmm)
38
ローラー幅(mm)
(全幅)190・(1個)57
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)
930~1600(伸縮可能)
ローラー幅(mm)
(全幅)425・(1個)57
ローラ径(Φmm)
38
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
キャスター付きで現場内の移動が楽です。
本体、ハンドル、ウエイトが分割できるので、持ち運びや車への積み降ろしが楽にできます。
ローラーサイズ(mm)
約Φ67×400
質量(kg)
(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)
約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
幅(mm)
50
全長(mm)
180
質量(g)
480
仕上
クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)
POM樹脂
仕様
ベアリングなし
全長(mm)
195
ローラー径(Φmm)
35
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
キャスター付きで現場内の移動が楽です。
本体、ハンドル、ウエイトが分割できるので、持ち運びや車への積み降ろしが楽にできます。
ローラーサイズ(mm)
約Φ67×400
質量(kg)
(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)
約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質
シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ
本体
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
ローラー寸法(Φ×L)mm
67×400
質量(kg)
(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)
約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm
35×75
仕様
鋼ベアリング入り
幅(mm)
75
ローラー径(Φmm)
35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質
スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り
ローラー寸法(Φ×L)mm
144×388
質量(kg)
45
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
水性・油性兼用。
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)
1.2
重量のあるステンレスを使用したローラーです。
主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)
179
ローラー径(Φmm)
35
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)
約350
ローラー耐荷重(kg/本)
33
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質
クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
多用途フロア用
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質
合成ゴム(ベアリング入り)
樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。
シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。
ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。
樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。
機械切断加工によるSUS304をローラー部に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能です。
材質
ベアリング入
ローラ径(Φmm)
35