- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- フロアー釘打ち機のおすすめ人気ランキング
フロアー釘打ち機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新107件の「フロアー釘打ち機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリング用ステープル」、「電動 釘 打ち 機」、「フロア タッカー」などの商品も取り扱っております。
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)
18
ネイル装填本数
100本
付属品
ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)
2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
使用釘(mm)
直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
約5300本(1充電当たり)
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地
質量(kg)
1
安全装置
トリガロック、空打防止機構
使用ホース内径(Φmm)
7以上
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
185×63×248
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番
378-0198
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.78
使用釘(mm)
16~38
空気消費量(L/本)
0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
使用釘(装てん数)
115本(1連+40本)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)
4
材質
軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)
4×1.05
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
釘装てん数(本)
150
ステープル長さ(mm)
6~13
ステープル幅(mm)
12(CT線)
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
プラスチックケース
本体寸法(mm)
165×235
作業量(目安)
約6000本(1充電当たり)
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工
使用ステープル(mm)
(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番
378-0201
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
1.76~2.26
空気消費量(L/本)
1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
適合ステープル
B0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
271×60×296
使用ホース
(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)
115本(1連+40本)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
「コードレスでエア感。」
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
電圧(V)
36
質量(kg)
3.1(電池装着時)
1充電当たりの作業量
約2200本
ステープル長さ(mm)
16.19.25.32.38
ステープル装填数
90(1連+15本)
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品
六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)
1.0
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
13~25
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)
10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)
(ステープル)0.6×1.2
付属品
レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
ステープル装填数
100
空気接続口
1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×55×250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.3MB)
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)
18
釘装てん数(本)
100
付属品
ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)
約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)
10.8
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
231×66×226
使用釘(mm)
直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリー
リチウムイオン
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)
約1.23
色
白
使用圧力(MPa)
0.48~0.69
脚長さ(mm)
(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32
ステープル幅(mm)
内肩/4、外肩/5.2
頭径(mm)
(ネイラ)1.9
装填数
100PCS(ネイル・ステープル共通)
取扱説明書
(1.15MB)
使用針
(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様
(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品
六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×57×185
使用ホース内径(Φmm)
6以上
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷