フロストドライデシケーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「フロストドライデシケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物棚」、「業務用 乾燥庫」、「デシケーター 湿度」などの商品も取り扱っております。
除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
材質 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 通常時/90、省エネ時/55 キャスター ナイロン製(ストッパー付き) 温度センサー バンドギャップ温度センサー 湿度センサー 静電容量式湿度センサー 運転音(dB) 通常時/約51、省エネ時/約41 除湿方式 ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式 DCファン送風による解氷 湿度設定範囲(%RH) 5~50 湿度制御範囲(%RH) 約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式 相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1個
245,000 税込269,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品 棚板/4 材質(本体) PMMA(アクリル樹脂) 電源(V) AC100(50/60Hz) 荷姿 完成品 温度センサー バンドギャップ温度センサ 湿度センサー 静電容量式湿度センサ 運転音(dB) 約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) (棚板)50 解氷方式 DCファン送風による解氷 到達湿度(%RH) 12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール 相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1台ほか
191,000 税込210,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体) PMMA(アクリル) 消費電力(W) 30 制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター 前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター) PA(ナイロン製) 電源コード(m) 約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm) 65 電源(AC100V) 50/60Hz 材質(枠) アルミ 取付ピッチ(mm) 50 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 パッキン (扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2) 約49 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm) 490×460 材質(キャスター) PA(ナイロン) 荷姿 完成品 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質 本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲 0~60℃/10~60%RH 電源 AC100V50/60Hz キャスター(mm) Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能 1℃/1%RH 安全装置 固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m) 約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式 マイコン式ON/OFF制御
1台
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板) ステンレス 材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 20kg/枚 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg) 67 電源(V) AC100(50/60Hz) キャスター Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m) 3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg) 約35/枚 平均消費電力(W) 5 アズワン品番 1-6009-02 棚板寸法(mm) 470×460 除湿方式 固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロール ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm) 70×70 湿度制御範囲(%RH) 約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg) 200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷

仕様 【扉パッキン】マグネット式 材質 本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ 棚板寸法(mm) 490×460 棚板調整ピッチ(mm) 50
1個
166,000 税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
1台
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) 材質(本体) PMMA(アクリル) 材質(枠) アルミ キャスター 前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm) 65 材質(キャスター) PA(ナイロン製) 棚板寸法(mm) 490×460 取付ピッチ(mm) 50 パッキン (扉)マグネット式 電源(AC100V) 50/60Hz 電源コード(m) 約2(3Pプラグ)
1台
319,000 税込350,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品 棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚 材質 透明PMMA(アクリル) 寸法(mm) 【除湿素子膜面積】30×30 質量(kg) 5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 3 外寸(mm) 330×345×525(※除湿ユニット含む。) 内寸(mm) 285×275×485 電源コード(m) 2(2Pプラグ) 棚板間隔(mm) 底1段/50、その他/30 アズワン品番 1-5486-21-20 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書 一般校正
1台
61,900 税込68,090
14日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源 AC100V 50/60 消費電力(W) 3 棚板間隔(mm) [底1弾]50、[その他]30 電源コード(m) 2(2Pプラグ) セット内容 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別 1200×550×1652mm アズワン品番 2-7431-33
1台
359,000 税込394,900
当日出荷

丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質 本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲 0~60℃/10~60%RH 電源 AC100V 50/60Hz 表示分解能 1℃/1%RH 安全装置 固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m) 約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg) 約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式 固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式 マイコン式ON/OFF制御
1台
220,000 税込242,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント 有り(庫内) 除湿方式 固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH) 20~50 湿度制御範囲(%RH) 20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式 ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2) 約49 キャスタータイプ 前輪2ヶ所ストッパー 寸法(mm) (キャスター) 65
1台
237,000 税込260,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様 扉パッキン/マグネット式 付属品 棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP) 材質 本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製) 質量(kg) 29 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 制御方式 湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 内寸法(mm) 560×483×1486 電源コード(m) 約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm) 65 保証期間 3年 外寸法(mm) 574×524×1770 取付ピッチ(mm) 50 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 約20(48h後・庫内無負荷時) 除湿素子有効膜面積(cm2) 約49
1個
231,000 税込254,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品 パッチン錠タイプ棚板3枚 材質 ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×332×428 質量(kg) 約7 タイプ 中湿度用 電源(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 9 電源コード(m) 約1m 湿度設定範囲(%RH) 30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質 本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲 0~60℃/10~60%RH 電源 AC100V50/60Hz 表示分解能 1℃/1%RH 安全装置 固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m) 約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm) 490×460 除湿方式 固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式 マイコン式ON/OFF制御
1台
187,000 税込205,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番 1-5489-11 付属品 棚板2枚 質量(kg) 3.9 材質(本体) ABS樹脂成形品 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 3W 棚板間隔(mm) 棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×440 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷