- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 護身用具
- フロンティアーズマン ベアスプレーのおすすめ人気ランキング
フロンティアーズマン ベアスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「フロンティアーズマン ベアスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊よけスプレー」、「熊 撃退」、「忌避剤 熊」などの商品も取り扱っております。
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品
ホルスター
セット内容
トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)
本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)
直径50×215
噴射距離(m)
約7~8
対象動物
熊
噴射時間(秒)
約5~7
1本(250mL)
¥15,680
税込¥17,248
当日出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様
発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ
成分
催涙:OCガス(濃度:12%)
高さ(mm)
約128
深さ(mm)
約35
噴射距離(m)
約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分
催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)
約128
タイプ
液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)
約60
缶径(mm)
約35
噴射距離(m)
最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
空気消費量(L/min)
-
仕様
エグザイアーエアーガン
付属品
-
種別
専用エアーガン
材質
-
ホース長さ(m)
-
ホース径(Φmm)
-
吸入流量
-
真空度(mmH2O)
-
アズワン品番
1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色が唐辛子色の赤茶色を噴射します。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。赤唐辛子から抽出したOCガスを使用した催涙スプレーはアルコール中毒者や暴徒鎮圧用としても効果があります。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。
仕様
200万SHUベース、濃度10%
付属品
専用ホルスター
成分
カプサイシン1.44%、UV塗料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×230
内容量(mL)
360
ガスの種類
高圧ガス:HFC-134a
胴回り(mm)
220
飛距離(m)
約6
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分
催涙成分:OCガス 濃度12%
タイプ
液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)
約20
噴射距離(m)
最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用
噴射距離(m)
約6
有効成分
カプサイシン、籾酢
対象動物
ツキノワグマ
『熊スプレー CA用ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。
色
ブラック
対応
収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260×120×60
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)
Φ45×172
主成分
マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)
約2(無風時)
有効期限
2年間
噴射時間(秒)
(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質
ABS樹脂
付属品
ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)
80
使用電池
単4乾電池
アズワン品番
64-6568-77
音量(dB)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)
約80(電池、ストラップ含む)
電源
単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×107×39
音量(dB)
約120
取扱説明書
(1.8MB)
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。
成分
カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料
吹出しパターン
ストリーム状
飛距離(m)
5から6
カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
仕様
3連
材質
(本体)鉄、ナイロン。(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)
約H220×W48×D38
質量(g)
140
アズワン品番
64-3219-10
対象動物
熊
1個
¥1,429
税込¥1,572
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品
ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質
警棒シャフト:スチール
サイズ
17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)
約390※個体差があります
タイプ
フリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)
樹脂製
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質
鈴/真鍮。ホイッスル/アルミニウム。カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)
135×53×34
質量(g)
64
対象動物
熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷