- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- フロントカメラのおすすめ人気ランキング
フロントカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新524件の「フロントカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックアイカメラ」、「自動車 フロントカメラ」、「サイドカメラ」などの商品も取り扱っております。
汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数
1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
仕様
カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx
付属品
カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書
質量(g)
カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109
電源(V)
電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)
消費電力(W)
電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)
スイッチ
ON/OFF, MODE control
ケーブル長(m)
3
能力
出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
コード長さ(m)
1
方式
アース:マイナスアース方式
材質(ケース)
電源ユニット部:EGI 0.8T
レンズ
焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)
解像度
水平:330TV本(中央部)
映像素子
1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
保存温度範囲(℃)
-40~85
使用周囲照度(Lx)
約1.5~10万
同期方式
内部同期
防水保護等級
IP68
調整機能
自動光量調整、自動白調整
画角
水平:150°、垂直:125°
動作温度範囲(℃)
カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85
映像出力
正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ。広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様
映像方向:正像(前方確認専用)
付属品
電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm)
質量(g)
約40
電源(V)
DC12 マイナスアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.5×37×45
消費電流(mA)
55±5
設置形態
フロントビュー
画角
[水平]約160度、[垂直]約120度
動作温度範囲(℃)
-10~50
最低照度(Lux)
1
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態
マルチビュー
有効画素数
1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品
カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)
DC6(5~9)
消費電力(W)
1.1(6V)
ケーブル長(m)
3
コード長さ(m)
1
方式
アース:マイナスアース方式
レンズ
焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)
75(1vp-p)
解像度
水平:330TV本以上(中央部)
映像素子
1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比
ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)
-40~85
使用周囲照度(Lx)
約1.5~10万
同期方式
内部同期
防水保護等級
IP68
調整機能
自動光量調整、自動白調整
画角
水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)
-30~70
映像出力
正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態
フロントビュー
有効画素数
1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品
カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)
DC6(5~9)
消費電力(W)
1.1(6V)
ケーブル長(m)
2
コード長さ(m)
1.5
方式
アース:マイナスアース方式
レンズ
焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)
75(1vp-p)
解像度
水平:330TV本以上(中央部)
映像素子
1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比
ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)
-40~85
使用周囲照度(Lx)
約1.5~10万
同期方式
内部同期
防水保護等級
IP68
調整機能
自動光量調整、自動白調整
画角
水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)
-30~70
映像出力
正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。
※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態
サイドビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品
カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
質量(g)
カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)
DC9~15.6
消費電力(W)
1.2(12V)
能力
出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式
アース:マイナスアース方式
レンズ
焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度
水平:330TV本(中央部)
映像素子
1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比
40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)
約1.5~10万
防水保護等級
IP67
調整機能
自動白調調整
画角
水平:82°、垂直:60.5°
動作温度範囲(℃)
-30~70
映像出力
Composite Video NTSC
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
助手席サイドミラー下にサイドカメラ取付ける為の車種専用取付けキットです。助手席側の死角を映像で確認できます。
付属品
サイドビューカメラカバー、取付ブラケット、トラスねじ×1、なべ小ねじ×2、ウェルナット、型紙、バックプライマー、バックプライマー用取扱説明書、取扱説明書
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。
付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数
約32万画素
仕様
映像信号:NTSC
セット内容
カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー
色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製
色
ブラック
質量(g)
約20(ステー含む/ケーブル除く)
電源(V)
DC9~15
消費電流(mA)
約40
解像度
水平解像度:450TV本
防塵防水性能
IP67準拠
映像素子
1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)
アルミ合金
ヒューズ容量(A)
1
動作温度(℃)
-20~+65
画角
水平画角110°/垂直画角80°
映像出力
正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
感度が向上したCMOSセンサーを搭載し、バランスのとれた自然な描画を実現。 対応のナビと接続することでナビ本体のタッチパネルでさまざまな操作をすることができます。また、4つのビューモードに切り替えが可能。駐車アシストのためのガイド線表示や、フロントビューカメラとして使用も可能な正像への切り替えができます。 .
用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用
設置形態
マルチビュー
画素数
約33万画素
ケーブル長(m)
カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)
14.4(9~16)
素子
(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角
水平約195°/垂直約145°
映像出力
広角鏡像(後方確認用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。
カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。
防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。
様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱!
※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。
バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ
質量(g)
24(コード含む)
長さ(m)
カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)
保護等級
IP68
有効画素数
92万画素
使用電源(V)
12
消費電力(mA)
40
設置形態
フロント・バック・サイドビュー
最低被写体照度(Lux)
0.3
画角
水平194°垂直142°対角206°
動作温度範囲(℃)
-30~85
映像出力
正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数
約40万画素
仕様
映像信号:NTSC
セット内容
カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質
ウレタン
電源(V)
DC12
出力
正像/鏡像切替
ケーブル長(m)
4
表面処理
カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)
約37
解像度
水平解像度:約480TV本
防塵防水性能
IP67準拠
ヒューズ容量(A)
1
動作温度(℃)
-20~+65
カバー寸法(mm)
200系ハイエース用:W151×H104×D32
画角
水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。
運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。
ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。
独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。
明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。
2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)
DC12
セット内容
SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)
モニター:約270(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)
0~+60
表面処理
グレア(光沢)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×83×17(スタンド及び突起部分除く)
消費電流(mA)
待機時:約62、動作時:約140
最大解像度
480×272 ドット
ヒューズ容量(A)
2
画面サイズ
5インチ ワイド
液晶表示
透過型TN液晶パネル
画素数
130560×RGB
バックライト
エッジ型LED
アスペクト比
16:9
映像入力
RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様
映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし
電源(V)
DC12 マイナスアース
有効画素数
640(水平)×480(垂直)約31万画素
消費電流(mA)
55±5
S/N比
48dB以上
同期方式
内部同期
撮像素子
1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
設置形態
フロントビュー
画角
[水平]約160度、[垂直]約140度
映像出力
NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
最低照度(Lux)
1
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数
約32万画素
仕様
映像信号:NTSC
カバー
【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)
DC9~15
消費電流(mA)
約40
解像度
水平解像度:約500TV本
防塵防水性能
IP67準拠
ヒューズ容量(A)
1
動作温度(℃)
-20~+65
画角
水平画角100°/垂直画角80°
映像出力
正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態
リアビュー
画素数
約33万画素
質量(g)
約21
ケーブル長(m)
カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)
14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子
1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角
水平約128°/垂直約103°
映像出力
広角鏡像(後方確認用)
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、
多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。
伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。
軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。
明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V)
DC12
セット内容
バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)
モニター:約315
使用温度範囲(℃)
0~+60
消費電流(mA)
待機時:約70、動作時:約160
ヒューズ容量(A)
3
比率
16:9
画面サイズ
4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)
画素数
130560×RGB
有効寸法(mm)
55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)
映像入力
RCA端子×2系統 NTSC
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ
4.3インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9
適合
12V・24V共用
消費電力(W)
約0.6
端子形状
RCAメス端子
入力/出力
【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×15×78(バイザー含まず)
解像度
480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)
DC9~15
有効画素数
約32万画素
仕様
映像信号:NTSC
セット内容
カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー
【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色
ブラック
質量(g)
約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)
約40
解像度
水平解像度:450TV本
防塵防水性能
IP67準拠
映像素子
1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)
アルミ合金
ヒューズ容量(A)
1
動作温度(℃)
-20~+65
画角
水平画角110°/垂直画角80°
映像出力
正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数
628×582
仕様
PC7740センサー
適合
DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)
12/24
レンズ
アングル:170/135度
電線仕様
防水線:22m
動作環境
-20度~80度
視野角
110度
照度(Lux)
0.1
防水保護等級
IP67
取扱説明書
(1.5MB)
SNR値
48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷