- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- フローリング キャスター傷防止のおすすめ人気ランキング
フローリング キャスター傷防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「フローリング キャスター傷防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター フローリング」、「キャスター傷防止」、「キャスターマット」などの商品も取り扱っております。
畳、フローリングに傷がつくのを防止します。
直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
色
ブラック
アズワン品番
64-0848-09
1袋(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状
円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
直径Φ70×7(厚さ)
タイプ
敷くタイプ
用途例
移動に手間どる大型家具や。ベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
-10~80
チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状
マット
材質
PP、PE、(裏面)PVC
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×5×1400
アズワン品番
64-0860-01
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
EVA
質量(kg)
2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1500mm×1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質
ウール、レーヨン
形状
シート
シート厚さ(mm)
2
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質
硬質ウレタンゴム
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×60×80
シャフト長さ(mm)
26
適合穴径(Φmm)
11.12
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状
丸
材質
天然ゴム
色
黒
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用
種別
キャスター付加部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
2
切断方法
丸のこ切断
切断公差
(幅、長さ)±1
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質
エラストマー樹脂
形状
丸
フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
色
ブラック
材質
硬質ウレタン
シャフト長さ(mm)
26
アズワン品番
64-0861-67
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
適合穴径(Φmm)
11.12
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質
ゴム
色
黒色
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
フローリングのキズ・転がり音対策に!
底面フェルト付きで床にやさしく滑る。
キャスタースリッパが脱げにくい構造となります。
チェアで広く使われる直径50mm~60mmの双輪キャスターに対応します。
用途ゲーミングチェア、オフィスチェアのキャスターに履かせて床を保護します。
材質
特殊ゴム、フェルト
色
黒
タイプ
使用チェア:4本、5本脚の双輪キャスタータイプ
適合サイズ(Φmm)
50、60
使用場所
フローリング、クッションフロア
取扱説明書
(0.53MB)
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に
形状
丸
材質
本体:エラストマー樹脂
種別
キャスター付加部品
硬度
60°(ゴムシート)
材質(すべり止め)
EPT
ゴム厚(mm)
1
付属の強力両面テープでカラーボックスに貼るだけでキャスターが付けられます。
材質
キャスター/鉄(ユニクロメッキ)。両面テープ/ゴム系接着剤 ポリエチレン発泡体
寸法(mm)
幅38×奥行51×高さ57