フローリング用ステープルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「フローリング用ステープル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアー釘打ち機」、「フロア タッカー」、「充電 式 タッカー」などの商品も取り扱っております。
1箱(3000本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm) 4 材質 軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm) 4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル 足長(mm) 32 肩幅(mm) 8 トラスコ品番 828-1051 材質 鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg) 7.1 【コート】ブルー(特殊接着剤付) 先端形状 【ステープル】チゼル(ノミ先)カット 1連接着本数 50 線材(幅×厚さ)(mm) 1.6×1.4
1セット(8個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1500本)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープル
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。 材質 スチール 表面処理 ユニクロメッキ 肩幅(mm) 4 線径d(Φmm) 1.25 線径d2(Φmm) 1.1
1ケース(3024本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HiKOKI(日立工機)フロアタッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品 保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番 378-0198 質量(kg) 1.1 使用空気圧力(MPa) 0.49~0.78 使用釘(mm) 16~38 空気消費量(L/本) 0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用釘(装てん数) 115本(1連+40本)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル (Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(3024本)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックス9Tステープル
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm) 9 適合機種 HA-57、TA-557F 材質 軟鋼線材 線材(mm) (厚さ)1.4
1箱(1800本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地へのフロア材止め用 仕様 全面コート 材質 幅(mm) 11 線材(幅×厚さ)(mm) 1.6×1.35
1箱(3000本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(2000本)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm) 10.6~13 ステープル足長さ(mm) 6~12 質量(g) 556 適合ステープル (MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結 本数 5000本 線径(mm) 1.25×0.95(MA線)
1箱(5000本)
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)