フードサーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「フードサーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードセーバー」、「真空パック野菜」、「真空 保存 容器」などの商品も取り扱っております。
真空パック器「フードセーバー」の最小・最軽量モデルです。 充電式のコードレスモデル。 持ち運びができて、使う場所を選びません。 まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。 別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。 「真空コンテナ」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。 「ジッパーバッグ」はジッパー付きで開け閉めカンタン。 手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。 「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。釣りに。釣った魚をその場で保存。 セット内容 本体×1、充電ドッグ×1 、ジッパーバッグS ×5、ジッパーバッグL×5、真空コンテナ1200ml ×1 消費電力(W) 2.5 本体質量(g) 218 本体寸法(mm)奥行 57 本体寸法(mm)高さ 120 耐熱温度(℃) 【ジッパーバッグ対応温度】100、【真空コンテナ対応温度】100 耐冷温度(℃) 【ジッパーバッグ対応温度】-30、【真空コンテナ対応温度】-18 本体寸法(mm)幅 59
1個
10,000 税込11,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(18枚)ほか
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パック器「フードセーバー」専用の真空コンテナです。 真空コンテナ1個と、アダプター1個のセットです。 パンなどのやわらかい食材や、スープ・煮物など汁気の多い料理の保存に向いています。 冷蔵・冷凍ができます。 重ねて収納ができるのでかさばりません。 電子レンジや食器洗い機での使用もできます。
耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -18
1個
1,346 税込1,481
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「フードセーバー」で、かしこくムダなく食品を保存。酸素や雑菌などの侵入をしっかりブロックする真空パック器。 ワンプッシュでらくらく真空「ボックスセーバー」。専用の「真空フレッシュボックス」「真空ジッパーバッグ」が使用できます。
消費電力(W) 25 セット内容 本体1台、真空フレッシュボックス(1200ml×1個、700ml×1個、すのこトレー2個)、真空ジッパーバッグ(幅275×奥行200mmが2枚、幅200×奥行220mmが3枚) 材質 (本体)ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス、(真空フレッシュボックス)コポリエステル、ポリプロピレン、シリコン、(真空ジッパーバッグ)ポリエチレン、ナイロン 質量(kg) 約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×219×274 耐熱温度(℃) (真空フレッシュボックス)100、(真空ジッパーバッグ)100 耐冷温度(℃) (真空フレッシュボックス)-18、(真空ジッパーバッグ)-30
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質 ABS樹脂 適合 真空保存庫 全長(mm) 133 TKG品番 9-0247-0901 TKG品番(2017) 6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W) 135 シール寸法(幅W×長さL)(mm) 4×260 付属品 チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番 480-7189 質量(kg) 2.75 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×165×90 使用の目安 100パック/日 真空度(kPa) -60(50Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用頻度 吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 2018年トラスコ掲載ページ 6 1828
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様 脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品 保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg) 0.8 消費電力(W) 95 電源 AC100V(50/60Hz) 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m) 1.4 接着部の温度(℃) 150 シール可能幅(mm) 最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37.5×8×6.5 定格時間 15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます
仕様 脱気圧:約60kpa(450mmhg) 付属品 保護材・保証書付取扱説明書 質量(g) 約710 電源(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) 約1.4 定格消費電力(W) 85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約380×58×68 シール時間(sec) 脱気+シール時…約35、シール時…約13 接着部の温度(℃) 約140 シール可能幅(mm) 最大300 脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm) 取扱説明書 (2.62MB)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

既に袋になっているので袋を作る手間が必要ないフードセーバー専用バッグ。フードセーバーのマシンで熱シールすることでしっかり密封。 食材の長期保存。そのまま冷凍すれば自家製冷凍食品のできあがり。時短調理にも活用頂けます。 食材と調味料味を入れて真空することで味が染み込む真空調理、そのまま湯せん、電子レンジで再加熱可能。 熱伝導が良く低温調理器と相性抜群です。電子圧力鍋で多めに作って保管もできます。食べ残したお料理の保存にも大活躍!! 7層構造の素材使用で空気の侵入をシャットアウト 洗って繰り返し使える
材質 ポリエチレン、ナイロン、ポリオレフィ 厚さ(mm) 1 質量(g) 19 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) ‐30 寸法(横×縦)(mm) 280×350
1個(13枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

真空パック器「フードセーバー」のコンパクト・省スペースにこだわった基本セットです。 まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。 別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。 「真空コンテナ(別売)」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。 「ジッパーバッグ(別売)」はジッパー付きで開け閉めカンタン。 手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。 「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。 消費電力(W) 90 本体寸法(mm)幅 315 本体寸法(mm)奥行 144 本体寸法(mm)高さ 111 本体質量(g) 1190 セット内容 本体×1、パックロール20cm×1 、バッグS ×5、ハンディーシーラー ×1 耐冷温度(℃) 【バッグ対応温度】-30、【パックロール対応温度】-30 耐熱温度(℃) 【バッグ対応温度】100、【パックロール対応温度】100
1個
13,455 税込14,801
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W) 約60 材質 PMMA 質量(kg) 約0.6 電源コード(m) 約1.2 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) シール可能幅(mm) (最大)約295 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約36×5.5×5 吸引力(Hg) (最大)約360mm
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質 ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃) 110 耐冷温度(℃) -30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力 100W 仕様 吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg) 約2.4 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 330×155×95 シール寸法(mm) 幅2×長200 アズワン品番 5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質 ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。 好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様 食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質 ナイロン、ポリエチレン タイプ ロール 寸法(cm) 30
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様 脱気力:約50(kPa) 付属品 専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。 適合 VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T 材質 ナイロン、ポリエチレン ホワイト 質量(g) 1050 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.2 定格消費電力(W) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 376×90×69 シール可能幅(mm) 最大280
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm) 0.075 適合規格 食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)