- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- フードセイバーのおすすめ人気ランキング
フードセイバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新95件の「フードセイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードセーバー」、「液体真空パック」、「吸水クロス」などの商品も取り扱っております。
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様
脱気力:約50(kPa)
付属品
専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合
VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質
ナイロン、ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1050
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.2
定格消費電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×90×69
シール可能幅(mm)
最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)
135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
4×260
付属品
チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番
480-7189
質量(kg)
2.75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×165×90
使用の目安
100パック/日
真空度(kPa)
-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度
吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
消費電力(W)
630
仕様
シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
トラスコ品番
131-0832
セット内容
傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上
本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)
8.4
電源
AC100V
電源コード(m)
1.8
連続使用時間(時間)
2
到達真空度(kPa)
-95以上
シール時間(sec)
6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×150
電流ヒューズ
125V10A
冷却時間
3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
5×300
水タンク容量(mL)
130
脱気速度(L/min)
約16
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)
200
適合
幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)
4.35
電圧(V)
100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)
1~9
シール幅(mm)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×266×175.3
シール可能幅(mm)
300
真空度(kPa)
-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
脱気速度(L/min)
7
脱気方法
ノズル式
吸気時間
最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
消費電力(W)
110
材質
ABS
厚さ(mm)
(フィルム)最大2.5
質量(kg)
1.3
電源
100V50/60Hz
コード長さ(m)
約1.2
保証期間
1年
ロール幅(mm)
最大300
本体寸法(cm)
37×7×14.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様
脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品
保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
95
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)
1.4
接着部の温度(℃)
150
シール可能幅(mm)
最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×8×6.5
定格時間
15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)
395×430×228
電源コード(m)
3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)
-58.6
シール長さ(mm)
300
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空
パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ)
2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード
slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。
turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。
食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード
明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単
圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク
縦置き出来るので収納場所に困らない
マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能
別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して
専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など
小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。
別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。
従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます
カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品
カッター、ホース
適合
ACJ1083
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×235×110
吸引圧(kPa)
-82(61cm/Hg)
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。
コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。
操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。
パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)
約60
材質
PMMA
質量(kg)
約0.6
電源コード(m)
約1.2
使用電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
シール可能幅(mm)
(最大)約295
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×5.5×5
吸引力(Hg)
(最大)約360mm
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様
【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)
2
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
温度(℃)
(シール用熱戦)110~150
安全装置
電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)
約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×160×105
シール可能幅(mm)
(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番
824-6620
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
5
機能
溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質
ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
真空パック器「フードセーバー」のコンパクト・省スペースにこだわった基本セットです。
まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。
別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。
「真空コンテナ(別売)」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。
「ジッパーバッグ(別売)」はジッパー付きで開け閉めカンタン。
手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。
「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。
消費電力(W)
90
本体寸法(mm)幅
315
本体寸法(mm)奥行
144
本体寸法(mm)高さ
111
本体質量(g)
1190
セット内容
本体×1、パックロール20cm×1 、バッグS ×5、ハンディーシーラー ×1
耐冷温度(℃)
【バッグ対応温度】-30、【パックロール対応温度】-30
耐熱温度(℃)
【バッグ対応温度】100、【パックロール対応温度】100
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様
(脱気力)最大60kPa
付属品
電源コードセット、容器用チューブ
材質
ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色
チャコールグレー
質量(g)
1400
奥行(mm)
150
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)
389×83
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
150
寸法(cm)
【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)
最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質
ナイロン、ポリエチレン
枚数
100枚
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30