- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- ブックライトのおすすめ人気ランキング
ブックライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新221件の「ブックライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「読書灯」、「小型クリップライト」、「ブラックライト」などの商品も取り扱っております。
クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
材質
ABS
長さ(mm)
105
寸法(mm)
105×30×13
質量(g)
43
連続使用時間(時間)
10~60
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
500
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×26.2×258
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間
3時間
全光束(Lm)
30
タイプ
防滴
トラスコ品番
374-5988
電源タイプ
乾電池式
耐水性
防滴タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源
DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム
角度調整
電球の種類
LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。
スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です
仕様
クリップ式取付け
付属品
テスト用電池
使用電池
単4形電池×3個
明るさ(Lm)
7~28
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品
USBケーブル1m
材質
ABS、メタルチューブ
寸法(mm)
ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)
95
消費電力(W)
3
スイッチ
プッシュ式
電源
DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)
1.0
全光束(Lm)
強:180、弱:90
アーム長さ(mm)
180
光源
3W COB
使用乾電池
単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)
ブラック
光色
昼光色(6000-6500K)
調光方式
2段階
取扱説明書
(2.0MB)
電球の種類
LED(COB)
調光の可否
2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。
自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。
スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です
仕様
クリップ式取付け
付属品
テスト用電池
色
ブラック
使用電池
単3形電池×3個
LED
高輝度白色
明るさ(Lm)
最大21
LED使用数(個)
9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
約-5 ~ 45
電源
リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)
約1
本体寸法(mm)
約171×125×339
消費電力
約5W
定格出力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間
約5時間
色温度(K)
約3000、4000、6200
LED
30粒
コネクタ
Type-C
バッテリー容量(mAh)
1800
照度(Lux)
約1000
光束(Lm)
約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)
約30000
調光範囲
無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
出力
DC12V(DC直流)/0.32A
電源
専用ACアダプター
入力
AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源
LED×20灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(30cm直下/強モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
取付可能厚(mm)
クランプ:5以上40以下
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×300×240(通常使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品
microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)
約67×67×30
質量(g)
約47
電源
USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色
白、赤、緑、青
電球の種類
LED
発光パターン
3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約200
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)
約100
電池寿命(連続時間)
約75
光束(Lm)
器具:約23
アズワン品番
65-0525-22
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
くわえ幅(mm)
平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.8
電源
専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)
約400
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)
15以上25以下
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明
質量(g)
29
電源電圧
DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×32×85