- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ブフナー漏斗のおすすめ人気ランキング
ブフナー漏斗のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「ブフナー漏斗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引ろ過」、「ろ紙」、「吸引ろ過瓶」などの商品も取り扱っております。
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質
化学磁器NA-1
耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質
PP
適合ろ紙Φ(mm)
240
容量(mL)
4500
全高(mm)
350
材質
磁
口径(Φmm)
248
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様
ロートのみ
材質
ガラス
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
材質
磁製
仕様
ビフネル
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、AL2O3/30%
比重(g/cm3)
2.4
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質
ほうけい酸ガラス
上部と下部を取り外して洗浄可能です。
材質
PP製
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質
PP
仕様
オートクレーブ可
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。
真空状態でも洩れないシール構造です。
材質
ポリプロピレン
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60