ブラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
931件の「ブラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー」、「ドア目隠し」、「ロールカーテン」などの商品も取り扱っております。
はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm) 25 アイボリー シリーズ カリーノ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1台
6,690 税込7,359
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ 遮熱コート 羽根幅(mm) 25 シリーズ ティオリオ
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm) 25 羽根厚さ(mm) 0.16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ ティオリオ タイプ 無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ ティオリオ 羽根幅(mm) 25
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm) 22 スピンドル径(Φmm) M14×2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。 ※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にも アイボリー 羽根幅(mm) 25 材質(羽根) アルミニウム合金 操作位置 取扱説明書 (1.47MB)
1台
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

槌屋ヤックロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適 材質 PVC・ABS・ナイロン ブラック 伸縮範囲(cm) 0~55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品 サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番 858-6266 電圧(V) 100 消費電力(W) 650 スイッチ スライドスイッチ 最大出力(W) 650 砥石寸法(mm) 100×6×15 胴径(Φmm) 62 スピンドル径 M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。
用途リビングや寝室など一般的な窓に。 HB5802、HB5832、HB5103、HB5805、HB5102、HB5612、HB5608、HB5601、HB5642、HB5648、HB5109、HB5518、HB5650、HB5124、HB5702、HB5112、HB5243、HB5244、HB5134、HB5240、HB5844、HB5835、HB5843、HB5831、HB5090、HB5093、HB5845、HB5806、HB5094、HB5838、HB5644、HB5088、HB5067、HB5847、HB5840、HB5068、HB5084、HB5850、HB5095、HB5842、HB5852、HB5075、HB5856、HB5082、HB5849、HB5074、HB5073、HB5853、HB5438、HB5708、HB5077、HB5119、HB5076、HB5216、HB5248、HB5854、HB5150、HB5255、HB5069、HB5070、HB5079、HB5855、HB5071、HB5072、HB5851、HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径 150 砥石内径(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60)3000/3600 電源(単相/V) 100 コード長さ(m) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分) 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。 質量(g) 125 材質/仕上 ポリプロピレン(PP)不織布 寸法(mm) 900×1800
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光1級のチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
用途間仕切りや窓周りに。
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プルコード式です。
マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジ タイプ 遮光2級防炎 操作方法 プルコード式 生地 ポリエステル100% サービス分類 オーダー・加工
1本
6,890 税込7,579
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)