- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- ブラインドリベット 工具のおすすめ人気ランキング
ブラインドリベット 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「ブラインドリベット 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力型ハンドリベッター」、「リベット ナッター」、「ブラインドリベット」などの商品も取り扱っております。
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
トラスコ品番
227-4213
全長(mm)
275
質量(kg)
0.5
タイプ
ハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品
ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番
375-6076
軸径(Φmm)
六角軸対辺6.35
適合フランジ
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質
フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)
14
高さ(mm)
300
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)
170
質量(g)
450
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
55
使用可能リベット(Φmm)
4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)
溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)
26
推奨適合工具
最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)
35
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。
従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。
スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。
ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに
材質
ハウジング:樹脂、。六角軸:鉄
全長(mm)
173
質量(g)
340
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
58.5
使用可能リベット(Φmm)
スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、。ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)
推奨適合工具
最大トルク50N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4、4.8
リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番
372-2112
セット内容
HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本
質量(kg)
1.26
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4~4.8
トラスコ品番
858-7774
材質
本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼
全長(mm)
260
質量(g)
860
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
使用可能リベット(Φmm)
Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
トラスコ品番
217-0981
セット内容
ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個
全長(mm)
270
材質/仕上
本体:アルミダイカスト。ハンドル:SCM鍛造
摘要
ロングノーズピース付
質量(g)
0.56
1丁
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
用途部材と母材の締結。
付属品
ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナ
リベット径(Φmm)
2.4、3.2、4、4.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質
ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ
丸頭
ステンレスリベット使用可能
仕様
チャック付。引込力:1600kg/f
付属品
ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ
幅(mm)
165(キャップを含まず)
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
240
対応材質
アルミ・ステンレス・鉄共通
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用
グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上!
大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応
簡単に分解・組立が可能
仕様
空油圧
使用空気圧力(MPa)
0.5-0.6
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに
使用可能リベット(Φmm)
アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8
付属品
Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース
全長(mm)
310
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
860
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
使用ノーズピース
炭素鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番
208-3492
全長(mm)
293
材質/仕上
本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)
707.5
使用ジョー
RHR2-06
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番
64-8662-30
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
世界で認められたAR-011シリーズ。
半世紀に渡る進化の結晶!!
AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。
14mm→16mmにストロークアップ(MX)。
ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。
ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。
騒音低減:サイレンサー付。
操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。
カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa)
0.5~0.6
ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
トラスコ品番
338-2231
全長(mm)
300
質量(g)
750
使用ジョー
JS
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。
付属品
ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mm。ノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mm
トラスコ品番
371-4951
全長(mm)
230
質量(g)
570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷