ブラケット照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
509件の「ブラケット照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁ライト」、「照明」、「屋外照明ブラケット」などの商品も取り扱っております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質 プラスチックカバー(乳白) 電圧(V) 100 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED ランプ別売 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 約1500
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。 防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質 真鍮 幅(mm) 136 高さ(mm) 145 奥行(mm) 325 消費電力(W) 40 口金 E17 ガラス部 クリアガラス 電球の種類 普通球
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W) 40 全長(mm) 95 消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 口金 E17 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 シャンデリア形 バルブ径(Φmm) 32
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。 防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質 真鍮 幅(mm) 136 高さ(mm) 145 奥行(mm) 325 消費電力(W) 4 口金 E17 ガラス部 クリアガラス 電球の種類 LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別 エクステリア ポーチライト 材質 ステンレス 幅(mm) 110 寸法(mm) 出:200 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 225 電圧(V) 100 定格消費電力(W) 4.2 機能 防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)115.4 光源寿命 20000時間 皮相電力(VA) 5(100V) 光束(Lm) 485 入数 1台 光色 電球色 明るさ 白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 ×
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別 器具:LED一体型 寸法(mm) 出:42 取付 プッシュ式 高さ(mm) 85 材質(本体) アルミ 電圧(V) 100 ランプ 高演色LED 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 107 光源寿命 40000時間 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面専用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 B22D 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 37
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。 防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W) 4 材質 真鍮 ガラス部 泡入りガラス 電球の種類 LED 口金 E17 付属品 LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm) 136 高さ(mm) 155 奥行(mm) 345
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様 水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上 本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg) 15.3 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm) 5660 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra) 83 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様 水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm) 1416 幅(mm) 400 材質/仕上 本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg) 12.8 高さ(mm) 445 使用温度範囲(℃) -20~+40 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V) 100~242 保護等級 IP65 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm) 2860 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 適合ランプ 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 耐雷サージ 10kV(コモンモード)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上 乳白ガラス(消し) 質量(kg) 1 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 4.2 口金 E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×150×120 色温度(K) 2700 光源色 (LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 76.6 LED LED電球 光束(Lm) 322 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ 東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 白熱40W相当
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 100/110 定格寿命(時間) 約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。 防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質 真鍮 消費電力(W) 40 口金 E17 ガラス部 泡入りガラス 電球の種類 普通球
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)