- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ブラシレス dc ファンのおすすめ人気ランキング
ブラシレス dc ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新253件の「ブラシレス dc ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ファン pc」、「マイクロファン」、「冷却ファン クーリングファン」などの商品も取り扱っております。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
厚さ(mm)
10
仕様
リブ付き
形状
角形
質量(g)
19
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
リード線
(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
期待寿命(時間)
40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
仕様
ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)
10
質量(g)
16
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
温度上昇
コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件
耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラ
プラスチック
引張強度(N)
リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)
プラスチック
リード線
UL1061、AWG26
材質(軸受)
ボールベアリング
サイズ(mm)
□40
耐振性
振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)
AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)
40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
厚さ(mm)
25
形状
角形
種類
DCファン
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン/DCファン
使用温度範囲(℃)
-20~+75
周波数(Hz)
50/60
定格電流(A)
0.08
モーター
ブラシレスDCモータ
入力電圧(V)
AC100~240
最大風量(m3/min)
3
音圧レベル(dB)
42
使用電圧範囲(V)
90~264
最大静圧(Pa)
84
サイズ(mm)
120×120
保護方式
拘束時焼損保護機能
定格入力(W)
4.4
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3250
期待寿命(時間)
60000(60℃)、90000(40℃)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
30×30
厚さ(mm)
10
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
0.14
音圧レベル(dB)
32
定格回転速度(min-1[r.p.m])
11000
消費電力(W)
1.4
最大電流(mA)
100
ベアリング
ボール
仕様
再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格
UL、cUL、TUV
色(本体)
黒色
機能
特殊:自動
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
10
形状
角形
質量(g)
約8
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
30×30
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
角寸法
76
厚さ(mm)
30
質量(g)
100
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレード UL94V-1)
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
38.5
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
3
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
2.07
音圧レベル(dB)
33
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
32.36
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
240
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
種類
DCファン
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
5
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
2.52
音圧レベル(dB)
39
取付角寸法(mm)
120×120
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
190
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷