- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ブラックアンドデッカー コード式のおすすめ人気ランキング
ブラックアンドデッカー コード式のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「ブラックアンドデッカー コード式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動金ノコ」、「電動ドライバー 穴あけ」、「電動ドリル ノコ」などの商品も取り扱っております。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
スイッチ
無段変速
質量(kg)
約1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様
無段変速
付属品
24Tチップソー(CB24T)
適合
CB24T
トラスコ品番
440-4513
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.7
タイプ
丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])
0~3400
ノコ刃内径(Φmm)
(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)
(木工用)85
最大切込深さ(mm)
21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品
ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番
751-6487
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
トリマー
回転数(min-1[r.p.m])
0~9000
ビット径(mm)
6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
160
電流(A)
1.8
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)
(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品
+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)
220
幅(mm)
60
質量(kg)
1
高さ(mm)
190
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
クラッチ
20段+ドリル
把握径(Φmm)
0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
回転数(min-1[r.p.m])
0~3100
最大締付トルク(N・m)
140
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
チャック能力(mm)
両面幅6.35
スイッチ
無段変速
質量(kg)
約1.6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品
プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番
474-3083
質量(kg)
0.63
回転数(min-1[r.p.m])
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×70×180
長さ(ストローク)
20mm
クランプ
キーレスクランプ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様
LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品
ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)
0.54
色
オレンジ
スイッチ
無段変速
電源
バッテリ駆動
チャック能力(mm)
ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×66×200
電池
2個(付属)
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約60
回転数(min-1[回/分])
ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)
ドライバー:11
ストローク数(回/分)
ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)
ジグソー:13
ビットホルダー
マグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
付属品
サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚
トラスコ品番
751-6479
質量(kg)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×50×85
振動数
18500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様
無段変速
付属品
木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合
(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番
440-4564
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ジグソー
切断能力(mm)
(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
取付け方法
(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム
最大5
切断能力(mm)軟鉄板
最大10
ストローク長(mm)
13
適合替刃
X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。
仕様
無段変速
付属品
#2プラス両頭ビット
トラスコ品番
440-4556
質量(kg)
0.6
タイプ
インパクトドライバー
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
最大トルク(N・m)
140
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
チャック能力(mm)
1~10
ねじ締め能力(mm)
(木工)125、(普通ボルト)M12
チャック
ワンタッチ
作業量(目安)
約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)
クラッチ数(段)
-
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])
3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
ストローク長(mm)
20
クランプ
キーレスクランプ
スイッチ
無段変速
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×70×330
付属品
ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番
474-3075
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー
狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計!
24段の細かいクラッチ設定が可能
アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に
電源(V)
定格AC100
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
0~650
最大締付トルク(N・m)
6.9
ねじ締め能力(mm)
Φ3.8×41
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
穴あけ能力(mm) 木工
10
チャック能力(mm)
1.0~10
チャック
キーレスタイプ
クラッチ数(段)
24
スイッチ
スピード調節 無段変速
仕様
24段階クラッチ/無段変速
付属品
#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー
トラスコ品番
751-6541
質量(kg)
0.94
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品
プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番
379-9034
長さ(mm)
183
幅(mm)
59
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
188
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm)
3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品
+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)
189
幅(mm)
59
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
191
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
3.8×41
クラッチ数(段)
20
クラッチトルク(N・m)
0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品
ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番
440-4548
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
空気入れ
表示単位
0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)
35
ゲージ径(Φmm)
40
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし!
300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。
正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
セット内容
コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック
質量(kg)
1.65
スイッチ
無段階変速
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×50×220
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。
仕様
無段変速、キーレスチャック、クラッチ
付属品
【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
トラスコ品番
440-4530
質量(kg)
0.7
タイプ
振動ドリル
回転数(min-1[r.p.m])
0~500/0~1600
最大トルク(N・m)
46
打撃数(min-1[回/分])
0~7500/0~24000
チャック能力(mm)
1~10
最大穴あけ能力(鉄工)
Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工
Φ25
チャック
キーレス
作業量(目安)
【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴
適合ビット
15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)
9
最大穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ10
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様
無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品
急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番
440-4602
消費電力(W)
-
スイッチ
無段変速
本体質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×60×220
チャック能力(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)
Φ6×125
バッテリー
リチウムイオン(BL1518)
チャック
差込み式
作業量(目安)
【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)
40
バッテリー数
2
クラッチ数(段)
-
スピンドルロック機能
あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
チャック能力(mm)
0.8~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.2×38