- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ブラックアンドデッカー マルチツールのおすすめ人気ランキング
ブラックアンドデッカー マルチツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「ブラックアンドデッカー マルチツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックアンドデッカー」、「ブラックアンドデッカー マルチ」、「diy 電動 工具 セット」などの商品も取り扱っております。
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様
LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品
ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)
0.54
色
オレンジ
スイッチ
無段変速
電源
バッテリ駆動
チャック能力(mm)
ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×66×200
電池
2個(付属)
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約60
回転数(min-1[回/分])
ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)
ドライバー:11
ストローク数(回/分)
ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)
ジグソー:13
ビットホルダー
マグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品
ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容
マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)
2.1
定格電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品
サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚
トラスコ品番
751-6479
質量(kg)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×50×85
振動数
18500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様
無段変速
付属品
24Tチップソー(CB24T)
適合
CB24T
トラスコ品番
440-4513
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.7
タイプ
丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])
0~3400
ノコ刃内径(Φmm)
(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)
(木工用)85
最大切込深さ(mm)
21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品
プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番
474-3083
質量(kg)
0.63
回転数(min-1[r.p.m])
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×70×180
長さ(ストローク)
20mm
クランプ
キーレスクランプ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品
ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番
751-6487
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
トリマー
回転数(min-1[r.p.m])
0~9000
ビット径(mm)
6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様
無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品
急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番
440-4602
消費電力(W)
-
スイッチ
無段変速
本体質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×60×220
チャック能力(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)
Φ6×125
バッテリー
リチウムイオン(BL1518)
チャック
差込み式
作業量(目安)
【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)
40
バッテリー数
2
クラッチ数(段)
-
スピンドルロック機能
あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品
ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番
440-4548
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
空気入れ
表示単位
0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)
35
ゲージ径(Φmm)
40
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様
無段変速
付属品
木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合
(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番
440-4564
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ジグソー
切断能力(mm)
(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
取付け方法
(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム
最大5
切断能力(mm)軟鉄板
最大10
ストローク長(mm)
13
適合替刃
X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
スイッチ
無段変速
質量(kg)
約1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし!
300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。
正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
セット内容
コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック
質量(kg)
1.65
スイッチ
無段階変速
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×50×220
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切断対象
鉄、導管、鉄パイプ、アングル
刃数
18TPI
全長(mm)
191
対応機種
LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
対象
鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
単相 100
電流(A)
5.7
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×205×213
付属品
147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)
2.1
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック能力(mm)
1~10
最大締付トルク(N・m)
40
回転数(min-1[r.p.m])
0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])
0~360、0~1400
充電時間(分)
約40
クラッチ数(段)
11(ドリルモード含む)
バッテリー
リチウムイオン
本体質量(kg)
1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×78×225(充電池含む)
スイッチ
無段変速
DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他
本体質量(g)
1800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×70×250
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷