ブラックライト 電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
230件の「ブラックライト 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線レーザー」、「探傷 ブラックライト」、「ブラックライト」などの商品も取り扱っております。
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 全長(mm) 90 電源 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm) 約25×25×90 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。 ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
シルバー 質量(g) 90 電源 単3アルカリ乾電池×4本(別売り) 電池寿命(時間) ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×21×161 使用電球 高輝度白色LED1個 ライト種類 ブラックライト管:4w/6v アズワン品番 64-8887-27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別 補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×42×161 使用電池 アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

付属品 ストラップ 寸法(mm) Φ20×145 質量(g) 60 波長(nm) 365 電源(個) 単3アルカリ乾電池2(別売)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。 探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。 トラスコ品番 207-2486 全長(mm) 124 質量(g) 33 電源 単4形乾電池(2個)別売 紫外線波長(nm) 395 外径(mm) 17 アズワン品番 64-8424-34 LED使用数(個) 1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 電源 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm) 約25×25×90 色(ボデー) ブラック 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

トライメイトブラックライト51LED
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 材質 本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP 長さ(mm) 145 寸法(mm) 57×57×145 ブラック 質量(g) 190 光源 UV-LED×51個 使用電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 31×31×93 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約75g 光源 日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED 3灯 実用点灯時間 (3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UV
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm) 26×38×168 質量(g) 187.5(電池含まず) 電源 18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売) 光源 UV LED、CREE XP-L LED 紫外線波長(nm) 365 明るさ(Lm) 白:800 電球の種類 LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質 アルミ ブラック 質量(g) 約119(電池含む) 寸法(cm) 約2×2.45×15.4 波長(nm) 365 電池 単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間) 約30分 連続点灯時間 アルカリ乾電池使用時:約30分 強度 UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性 IPX8 取扱説明書 (0.6MB) 電球の種類 紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に 携帯用クリップ付き アルミボディ
材質 アルミ 質量(g) 47 電源 単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm) 16×143 光源 UV LED1個(LED交換不可) 波長(nm) 395 ±5 最大消費電流(A) 約80 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック 付属品 モニター用電池 材質 アルミニウム ブラック 質量(g) 64 直径×長さL(Φmm×mm) 25×90 連続使用時間(時間) 約2~3 波長(nm) 365 使用電池 単3×1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×1本 寸法(Φmm×Lmm) 14×133(付属クリップ除く) 質量(g) 約35(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 実用点灯時間 約6時間 電球の種類 LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体) アルミ 質量(g) 45 電源 単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm) 19×146.5 光源 UV LED3個(LED交換不可) 波長(nm) 375 ±5 最大消費電流(A) 約120 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷