- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ブランクカバーのおすすめ人気ランキング
ブランクカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「ブランクカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント メクラ プレート」、「ブランクパネル」、「防水メクラプレート」などの商品も取り扱っております。
タイプ
1連用
使用場所
屋内
規格
1ヶ用(超浅形・浅形)
プレキャストコンクリート用スイッチボックス1個用のブランクカバーです。
材質
電着塗装(色:黒)
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.14
外形寸法(mm)
106×106
板厚(mm)
1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
プレート
モダンプレート
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
付属品
フランジナット2個付
色
黒
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)
0.16
種類
A、B共用型
色
マットブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。
アウトレットボックスAタイプに取付けできます。
バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質
硬質塩化ビニル
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~40
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックス
SW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~4号
側面ノック数
10
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき