- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ブランクシートのおすすめ人気ランキング
ブランクシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「ブランクシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ板 黒」、「ブランクパネル」、「鉄板 黒」などの商品も取り扱っております。
ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。
1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。
難燃性材料を使用しています。
(UL94燃焼性試験V-0)
適合機種
FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズ
セット内容
5シート(50U分)
材質
本体:PVC
質量(kg)
0.75
色
本体:ブラック
規格
(EIA規格)19インチ
板厚(mm)
0.5
呼称
10U
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質
PVC t0.5
色
ブラック
外形寸法H(mm)
444
呼称
10U
保護等級
EIA(19インチ)
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。
シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け
仕様
4~51ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5916
質量(kg)
1.5
色
黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
483×78※高さ調整可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質
鋼板
色
黒
付属品
フランジナット2コ
板厚(mm)
1.6
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合
有効高さ:6U
幅(mm)
482
色
ブラック
高さ(mm)
266.7
奥行(mm)
12
規格
19インチ:EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×266.7×12
主要材質
UL94HB適合 ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
300×200
色
黒
付属品
フランジナット2個付
色
黒
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け
材質
ABS樹脂
色
黒
仕様
2ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5988
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×88×51
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱出来るブランクパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
色
ブラック
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
材質
鉄t1.6
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品
付属ねじなし
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。
ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
材質
PP
色
B(マンセルN1.5近似)
仕様
適合パネルカット25×54mm
適合板厚
1.6t
1袋(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2
セット内容
10枚入
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応