- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ブランクパネルのおすすめ人気ランキング
ブランクパネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新171件の「ブランクパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランクシート」、「ブランクカバー」、「塩ビ板 黒」などの商品も取り扱っております。
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質
鋼板
色
黒
付属品
フランジナット2コ
板厚(mm)
1.6
付属品
フランジナット2個付
色
黒
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
色
ブラック
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
ネジを使用しないでワンタッチで着脱出来るブランクパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。
1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。
難燃性材料を使用しています。
(UL94燃焼性試験V-0)
適合機種
FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズ
セット内容
5シート(50U分)
材質
本体:PVC
質量(kg)
0.75
色
本体:ブラック
規格
(EIA規格)19インチ
板厚(mm)
0.5
呼称
10U
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質/仕上
アルミ型材/ヘアーライン
規格
JIS
表面処理
アルマイト
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t1.6
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ1.2mmSPCC冷延鋼板
一般的なラックやキャビネットに合うパウダーブラック
用途ラックマウント機器がないスペースを埋めるプレート。空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法(mm)
300×200
色
黒
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。
密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。
キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。
プラスドライバーで簡単に取付できます。
仕様
ラックユニット:1RU
幅(mm)
483
規格
CEA-310-E
キット内容
(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24インチネジ (マウントレール取付用)
素材
(色)RAL 9005を使用したブラックパウダーコーティング
1式
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
材質
PVC t0.5
色
ブラック
外形寸法H(mm)
444
呼称
10U
保護等級
EIA(19インチ)
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け
材質
ABS樹脂
色
黒
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
質量(g)
794
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×44×51
材質/仕上
アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品
付属ねじなし
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
幅広なので収納面が有効に使えます。
SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質
鋼板