- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ブリッジ 配管のおすすめ人気ランキング
ブリッジ 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「ブリッジ 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管組立用治具」、「小型ポジショナー」、「溶接ジグ」などの商品も取り扱っております。
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上
(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。
用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様
ステンレス管対応
トラスコ品番
480-7201
質量(kg)
1.8
能力(inch)
(パイプ固定)1~2-1/2
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)
50まで
材質
ニトリルゴム
質量(g)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質
高密度ポリウレタン
幅(mm)
406
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質
ゴム製
適合ホースサイズ
75mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています
電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に
2色タイプで注意喚起
連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)
1
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。
種類
その他バイス
材質(本体)
スチール
主な用途
溶接作業
厚さ(mm)
(アングル部)6
幅(mm)
(アングル部)150
高さ(mm)
(アングル部)50
質量(g)
2300
適合管径(Φmm)
34~165
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質
ゴム製
適合ホースサイズ
50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質
塩化ビニル(軟質)
色
ブラック
寸法L(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)
4.3
呼び
(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50
適合材
ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
8~30
全長(mm)
135
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA319E-30
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類
その他バイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
溶接作業
角度(°)
5~180
寸法(mm)
(ワーク材)2×100
質量(kg)
9.6
トラスコ品番
104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
種類
その他クランプ
材質(本体)
特殊合金鋼
付属品
V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
永久磁石一体型ボディです。
フランジの直角出しに。
仕様
適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm
トラスコ品番
838-1116
アズワン品番
64-6751-52
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷