ブルドン管のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,167件の「ブルドン管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイフォン管」、「O型メートルパイプ」、「圧力計サイフォン管」などの商品も取り扱っております。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 109 寸法a(mm) 15.5 寸法D(Φmm) 78 接続ねじ G3/8B(PF) 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ75 寸法h(mm) 70 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質 ステンレス(生地) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 20
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体 気体、液体 呼び AT ケース色 材質(ケース) 電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー) SUS430・生地 材質(株) C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 O型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃) -5~45 外径(Φmm) 60 材質(ブルドン管) SUS316 材質(株) SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状 縁なし形(A型) 精度 1.6 最小目盛(MPa) 0
1個
4,290 税込4,719
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様 U型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 120 種類 汎用圧力計 接続ねじ R1/4 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

呼び径(A) 10 呼び径(B) 3/8 材質 ステンレス(SUS304) ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体 気体又は液体 質量(g) 約400 最高使用圧力(MPa) 20 巻数 一重巻 使用流体温度(℃) 350以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじ R1/4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 仕様 O型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 蒸気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)