ブルドン管圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
912件の「ブルドン管圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルドン管」、「ブルドン管圧力計 油圧」、「サイホン管」などの商品も取り扱っております。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 109 寸法a(mm) 15.5 寸法D(Φmm) 78 接続ねじ G3/8B(PF) 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ75 寸法h(mm) 70 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状 縁なし形(A型) 精度 1.6 最小目盛(MPa) 0
1個
4,290 税込4,719
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 120 種類 汎用圧力計 接続ねじ R1/4 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm) 100 質量(g) 約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体 気体、液体 呼び AT ケース色 材質(ケース) 電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー) SUS430・生地 材質(株) C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃) -5~45 外径(Φmm) 60 材質(ブルドン管) SUS316 材質(株) SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 410 種類 汎用圧力計 接続ねじ G3/8B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm) 52 外径(Φmm) 50 寸法D(mm) 50 接続ねじ 1/4G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 29 寸法C(mm) 10 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2700 材質(株) C3604
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじ R1/4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 89 寸法a(mm) 11 寸法D(Φmm) 63 接続ねじ G1/4B(PF) 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法b(mm) 30 大きさ Φ60 寸法h(mm) 57 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 適合流体 気体または液体 接続形状 T 特性 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

呼び径(A) 10 呼び径(B) 3/8 材質 ステンレス(SUS304) ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 77.5 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 15 寸法B(mm) 35 寸法C(mm) 11.5 接続部ねじ G3/8 精度(%) 2.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 測定流体 気体 質量(g) 600 種類 微圧計 ねじ径 G3/8B 外径(Φmm) 75 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)