ブルートゥース マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
146件の「ブルートゥース マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bluetooth マイクのみ」、「Bluetooth ピンマイク」、「ワイヤレスマイク」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライワイヤレスマイク
適合 MM-SPAMP4 質量(g) 190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×240 周波数特性 806.250~809.500MHz 電波形式 F3E アズワン品番 64-0890-20 指向性 単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 220 音圧感度(dB) -76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番 448-5289 材質 ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg) 0.25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品 クリップ×1 型式 エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 20 感度 -46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上 ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧 115dB/SPL 端子 Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性 単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番 453-7734 質量(g) 180 電源 単3電池1本(付属) ハンドル 抗菌仕様 定格出力 AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用 周波数(MHz) 261.8 質量(g) 215(電池入)、169(電池無) 高さ(cm) 約25.5 幅(cm) 約4 寸法(cm) 約14.5(周り) ブラック
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式 単一指向性ダイナミックマイク 対応機種 400-SP055、400-SP066 周波数特性 806.250MHz~809.500MHz 電波形式 F3E 電池寿命 約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】 アンテナ方式 内蔵アンテナ 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
ブラック 通信方式 CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615 Bluetooth Version:4.0 通話時間 連続:約14時間 仕様 連続待受時間:(最大)約20日間 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書 質量(g) 34 ケーブル長(m) 約3 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×34×105 使用電池 リチウムイオン電池 充電時間(時間) 約3 プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式 ハンズフリー 通信距離(m) 約10以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V) 10.8/14.4/18 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 2.7(バッテリ除く) 電源 (スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz 最大出力(W) (実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時) 送信出力 Class2 入力端子 AUX INΦ3.5mm スピーカー (ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω 端子 (USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ 適合バッテリー スライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません) USBポート USB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mA Bluetooth Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイル A2DP(SCMS-T対応、AVRCP 通信距離(m) 最大10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) Φ52.5×213 質量(g) 175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力)126 dB SPL 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用 電源 単三形乾電池(R6PU)1個 方式 PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz) 300
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。 ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。 ※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。 金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。 ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。 付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。 外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。 クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。 レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。 クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。 また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。 ※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大約19×30×66 質量(g) 約19 付属品 録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個) 周波数特性 300-9000Hz 電源 (マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売) 出力 Φ3.5mmミニジャック 通信距離(m) 最大約50 連続通話時間(時間) 約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時 通信方式 Bluetooth 対応機種 大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。 Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。 音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。 同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。 充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。 種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth Version:4.0 通話時間 連続最大約7.5時間 仕様 (PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC) セット内容 交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック 寸法(mm) 15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず) 本体質量(g) 6 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) インターフェース (無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境 温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと) 通信出力 最大2.5mW(Class2) 送信周波数(GHz) 2.4 プロファイル (対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile 待ち受け時間(時間) 連続最大160(充電約2時間) 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) イヤホン形状 カナル型
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト拡声器スピーカー
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62×62×235 質量(g) 約220 スピーカー 実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) 充電方式 USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A) 連続使用時間(時間) 約8(使用条件によって異なる) Bluetooth Ver5.0 対応プロファイル A2DP オーディオコーデック SBC 通信距離(m) 約10
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック Bluetooth Version:4.2 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 接続方式 Bluetooth 使用電池 リチウムポリマー電池 充電時間(時間) 約2 ケーブル長(cm) 約75 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10以内 イヤホン形状 耳掛け式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様 (A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 付属品 USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g) 約6 規格 TELEC 出力 Bluetooth power class2 電源 DC5V 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式 Ver5.0 最大接続台数 8台 通話時間 約5.0時間 プロファイル HFP, A2DP, AVRCP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式 ハンズフリー/片耳 通信距離(m) 見通し 最大約10 周波数帯域(GHz) 2.4帯 イヤホン形状 インナーイヤー型 連続待受時間 約120時間 対応コーデック SBC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)