ブルーフレームのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,051件の「ブルーフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンフレーム」、「ストーブ」、「ドリル 刃」などの商品も取り扱っております。
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。 油タンク容量(L) 4.1 機能 耐震消火装置付き 材質 特殊合金 質量(kg) 8.5 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 暖房の目安(コンクリート) 10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造) 7畳(11.5m2)まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 388×405×551 点火方式 マッチ点火 暖房出力(kW) 2.68 保証期間 お買い上げ日より1年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 388×405×551
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。6パックで48枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
1個(48枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
1個(16枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ブルーフレームヒーター用替しん。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房替え芯として。 適合機種 シリーズ39/シリーズ38/シリーズ37/シリーズ32/シリーズ25/シリーズ16/シリーズ351 質量(kg) 0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×187
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

クロマキーFX背景 ブルーは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー ブルー、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成され る、ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。クロマキー カバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことができ、 重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べるポータブル なシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、 外側のフレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになりに くいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダクション の時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採 用しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質 合成繊維 質量(kg) 11 クロマキーブルー 幅(m) 4 高さ(m) 格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm) 4000 幅(mm) 30 厚さ(mm) 7 基材 MDF
1箱(2本)
9,998 税込10,998
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本製品は、クロマキーFX背景用のファブリックカバーです。 外寸3.9×2.8m、表面積11.2m2の大サイズで、広角や ローアングル撮影、動く被写体の撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 ユニークで革新的なクリップシステムを採用しており、素早く 簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質 合成繊維 質量(kg) 2.5 クロマキーグリーン 幅(m) 3.9 高さ(m) 格納:2.8
欠品中

BIGM(丸山製作所)サラコネジ(+)
規格 M4X12 部品名称 サラコネジ(+) 関連資料 展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1.42MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.76MB) 図解No BSM-1670SLT(18) 調圧モータ部品_No.15、BSM-1670SLT(18) オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.12、BSM-1070SLT(18) 調圧モータ部品_No.15、BSM-1670SLT 調圧モータ部品_No.15、BSM-1670SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.12、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.30、BSM-1070SLT オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 調圧モータ部品_No.15、BSM-1065SLT-20HA 調圧モータ部品_No.15、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.25、BSM-1270SLT オプション20 テープLEDブルーライト部品_No.12、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.15、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧モータ部品_No.15、BSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.12、SSA-V602C キャビン-3部品_No.30、BSM-1070SLT 調圧モータ部品_No.15、SSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 調圧モータ部品_No.15、BSM-1270SLT(18) オプション20 (テーブルLEDブルーライト)部品_No.12、BSM-1270SLT(18) 調圧モータ部品_No.15
1個
45 税込50
7日以内出荷

秒単位で背景を設置、VLOG クロマキー背景スクリーン。ばねフレーム採用で、秒単位でリバーシブルに背景を設置。WEB会議やZOOMなどのビジネスシーンはもちろん、ライブストリーム動画やYouTubeの撮影などクロマキー合成に最適なグリーン/ブルー背景スクリーンです。壁掛け・別売のスタンドに設置可能なポール取付ループ付き。
付属品 収納バッグ グリーン/ブルー ※リバーシブル 質量(g) 約980 寸法(cm) 携帯時:約63 特性 ポール取付ループ付き、壁掛け、スタンド(別売)に設置可能 使用時寸法(cm) 約182×132
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

本製品は、クロマキーFX背景用のファブリックカバーです。 外寸3.9×2.8m、表面積11.2m2の大サイズで、広角や ローアングル撮影、動く被写体の撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 ユニークで革新的なクリップシステムを採用しており、素早く 簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質 合成繊維 質量(kg) 2.5 クロマキーブルー 幅(m) 3.9 高さ(m) 格納:2.8
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

その他 [乾電池別売]単一形/2個使用 質量(kg) 9.9 ホワイト 外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm 暖房出力(kW) 5.14 タンク容量 6.0L 暖房の目安 【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質 合成繊維 質量(kg) 11 クロマキーグリーン 幅(m) 4 高さ(m) 格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 質量(kg) 4.7
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000
長さ(mm) 2000 適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理 抵抗値 109~11Ω
1本
2,487 税込2,736
9日以内出荷



1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)