ブルーポイント 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
330件の「ブルーポイント 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーポイント」、「内張りはがし」、「工具」などの商品も取り扱っております。
切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 首振り あり ラチェット機構 あり
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライト精機ブルーポイント
ハンマードリル用ハツリ・破砕作業に。
全長(mm) 450 対辺幅(mm) 17
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状 六角軸 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 差込角(mm) 12.7/22 セット商品数 12
1個
9,555 税込10,511
5日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 ラチェット機構 あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップオン(Snap-on)1/4SQ7ラチェットハンドル
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 幅(mm) ヘッド:23.8 厚さ(mm) ヘッド:11.1 全長(mm) 113 差込角(sq.) 3/8 ギア数 72枚
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 全長(mm) 323 差込角(sq.) 3/8 ギア数 100枚
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

スナップオン(Snap-on)3/8SQラチェットハンドル
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 幅(mm) ヘッド:31.8 厚さ(mm) ヘッド:14.3 全長(mm) 189 差込角(sq.) 3/8 ギア数 80枚
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。 適合機種 2219492 材質 クロムモリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 0270
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ハツリ、破砕用 適合機種 SDSマックスシャンク全機種
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm) (外径)28.58 質量(g) 210 呼び径 1” 直径×幅W(mm) 68×28 適合替刃 標準:57028(E-3410)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700SX
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数 46 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 120-0003 セット内容 【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14。【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】321(150mm)。【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)。【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【ペンチ】CT-175G。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【強力ニッパ】KN-150G。【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250。【貫通ドライバー】KMD-075、100、150。【貫通ドライバー】KPD-001、002、003。【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)。【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)。【ツールケース】BX430 質量(kg) 12.3 タイプ 3段式メタルケース ケース色 レッド
1セット(46点組)
49,980 税込54,978
当日出荷