ブルーレーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
225件の「ブルーレーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンレーザー」、「レーザー ポインター ライン」、「レーザーポインター クラス3」などの商品も取り扱っております。
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm) 10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能 防塵・防水設計 自動補正範囲 ±2° 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 仕様 1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準 クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。 使用レーザー 可視光青色半導体レーザー 材質 (本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS 質量(g) 約63(電池含む) 使用温度(℃) 10~40 直径×長さL(Φmm×mm) 13×147 電池寿命(時間) 約4(連続使用) 使用電池 単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m) 約100(夜間使用時) レーザー出力 最大1mW(クラス2) ビーム径 3m先でΦ5mm レーザー波長(nm) 450(青色光) 使用場所 屋内 アズワン品番 2-9366-03 レーザー 青色光
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g) 約80(電池含む) タイプ ペンタイプ 使用温度(℃) 15~35 直径×長さL(Φmm×mm) 13.2×155 電池寿命(時間) 約4 使用電池 単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m) 200 レーザー出力 最大1mW ビーム径 3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内・屋外 レーザー光色 緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
73,900 税込81,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品 グレーチングスライド(格子数約500本/mm) 電源 単4アルカリ乾電池2個(付属) 寸法(Φ×mm) 約13×147 波長(nm) 450 到達距離(m) 約10 ビーム径 3m先で約5mm 出力(mW) 1未満(クラス2)
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 縦・横・地墨 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品 充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1200(電池含) 出力 1mW以下(クラス2) 電源 リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 130×175(ボディ部Φ100) 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲 ±3° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 指示精度 縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm) 5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°) 縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲 3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴 IP54相当 光出力 2.5mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス1M 動作時間 約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザー グリーン 到達距離(m) 最大約200 寸法(mm) Φ13.2×W152 質量(g) 74 使用場所 屋内、屋外 マイゾックスコード 220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー 赤色光 材質 真鍮 質量(g) 約60(電池含む) タイプ ペンタイプ 種類 高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm) W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm) 635(赤色光) 使用電池 単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間) 約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m) (夜間)100 ビーム径 ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW) 1(クラス2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品 ソフトケース モード切替 ワンボタン 使用時間 さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間 保証期間 1年 指示精度 ±1mm/10m 円形気泡管 あり 照射ライン さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質 真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm) 約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g) 約49.6(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃) 約20~35 レーザー出力 最大:1mW未満 レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書 あり レーザー光色 グリーン レーザー到達距離(m) (最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間) 連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

単四電池2本使用の長寿命モデル 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 消費生活用製品安全法適合品
レーザー 赤色光 材質 真鍮 質量(g) 約71(電池含む) タイプ ペンタイプ 種類 高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm) W136×Φ14(突起部除く) 波長(nm) 635(赤色光) 使用電池 単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間) 約20(アルカリ電池使用時) 到達距離(m) (夜間)100 ビーム径 ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW) 1(クラス2)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様 照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質 真鍮 他 タイプ ペンタイプ 電源 単四乾電池 ×2本 連続使用時間 3時間 電池 単四乾電池 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 約15~35 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 半導体励起固体レーザー 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン 連続照射時間(分) 約3時間
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろく タイプ クロスライン・ろく 指示精度 ±1mm(10M) 指示範囲(度) 鉛直:±4 ライン幅(mm) 3(10M)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷