ブレッドボード・ジャンパーワイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ブレッドボード・ジャンパーワイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャンパーワイヤー オスオス」、「ブレッドボード」、「ジャンパーピン」などの商品も取り扱っております。
1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類 その他 セット内容 裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類 その他 ワイヤー径(Φmm) 0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部) リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー 0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆 PVC
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類 その他 セット内容 裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用 材質 ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー径(Φmm) 0.64(AWG-22) ワイヤー 0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆 PVC
1式
2,298 税込2,528
当日出荷

共立電子産業QIケーブルFC26-1S×26
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm) 2.54 ケーブル UL20029AWG28 ケーブル長(mm) 300 ケーブル種類 FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
919 税込1,011
当日出荷

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 許容電流(A) 3A(MAX) ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V) AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類 その他 定格 1A、125V、AC、DC 適合板厚(mm) 1.6 リード線長さ(mm) 200(AWG#24相当) 材質(コンタクト) 黄銅・スズメッキ 適合径(Φmm) (スノーホール)0.9~1.0
1個
849 税込934
当日出荷

ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に 種類 その他 ピン径(Φmm) 0.6 材質(ワイヤー部) 銅ニッケルメッキ 材質(ピン) ニッケル
1式
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共立電子産業QIケーブルFC20-1P×20
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm) 2.54 ケーブル UL20029AWG28 ケーブル長(mm) 300 ケーブル種類 FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
1本
859 税込945
当日出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類 その他 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(cm) 約20(コネクタ部含まず) 仕様 10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類 その他 材質 リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm) 0.8 定格電流(A) 3 表面処理 ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類 その他 適合電線径 AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A) 最大3 静電容量 15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω) 1×109 材質(端子) 銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ) 10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類 工作キット 製作例 LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 ピッチ(mm) 2.54 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(mm) 300 ケーブル種類 10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
399 税込439
当日出荷

共立電子産業QIケーブル2P-1P×2
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】黒/赤 ピッチ(mm) 2.54 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(mm) 300 ケーブル種類 2P(プラグ)-1P×2(プラグ)
1本
129 税込142
当日出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 24~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類 その他 セット内容 (単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本 材質 (単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル 被覆 PVC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容 カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1 種類 工作キット 製作例 アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷