ブレーカ CBのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
630件の「ブレーカ CB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v ブレーカー」、「集電箱」、「電気遮断機」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V) AC200 極数・素子数 2P2E 付属品 端子カバー1個 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 20×70×50 接続方式 (電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子 主な用途 スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル) 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF) 30
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
接続方式 線押え端子(M5) 主な用途 モーター保護用 相線式 3Φ3W 引きはずし方式 完全電磁式 逆接続 不可 極数・素子数 3P3E
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
13日以内出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1400 仕様 ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番 380-9056 ストローク(mm) 130 全長(mm) 490 質量(kg) 15 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.05 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷


端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2) 8 極数・素子数 2P1E 仕様 電気用品安全法適合 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 32×38×70 定格電圧(V) AC100 接続方式 ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA) 2.5 引きはずし方式 熱動電磁式 フレーム(AF) 30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm) 1200 深さ(mm) 350 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類 標準分電盤 出力 端子台800A 定格電圧(V) DC1000 入力電圧(V) 最大DC1000 板厚(mm) 本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2 保護等級 IP44 使用キャビネット JO 使用場所 屋外用、自立形
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類 標準分電盤 定格電圧(V) DC500 入力電圧(V) 最大DC750 使用キャビネット JO 使用場所 屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 MNCN
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 使用ハンドル KH-117F(キーNo.K200) 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 分岐ブレーカ容量 MCB3P100AF100A 分岐スペース数 0
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 CMN
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm) 500 深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 主幹ブレーカ容量 MCB3P200A 分岐ブレーカ容量 MCB3P100AF100A 分岐スペース数 0
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V) AC600/DC250 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 端子構造 圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONK1T
一次送りMCB付動力分電盤
種類 標準分電盤 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 分岐ブレーカ容量 MCB3P60AF30A 分岐スペース数 0 付属回路 一次送りスイッチ付 MCB3P
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V) AC200 接続可能電線(mm2) 8 極数・素子数 2P2E 仕様 コード短絡保護用瞬時機能付 付属品 端子カバー2個 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 20×70×50 接続方式 ソルダレス端子(M5) 主な用途 スマートサイズ/分岐回路用 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF) 30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ES12-14W
一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm) 500 深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 使用ハンドル KH-117F(キーNo.K200) 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量 MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数 0 付属回路 一次送りスイッチ付 MCB3P
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)