ブレーカ QFのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
127件の「ブレーカ QF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ」、「100v ブレーカー」、「80aブレーカー」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/200専用 仕様 単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状 (電源側)圧着端子専用 表示方式 (過電圧)機械式表示 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様 フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQF3
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類 標準分電盤 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A 付属回路 下部スペース付
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

定格電圧(V) AC200 極数・素子数 2P2E 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 20×70×50 JIS規格 C8201-2-2 Anne×2 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 適合安全規格 電気用品安全法
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V) AC200 接続可能電線(mm2) 8 極数・素子数 2P2E 仕様 コード短絡保護用瞬時機能付 付属品 端子カバー2個 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 20×70×50 接続方式 ソルダレス端子(M5) 主な用途 スマートサイズ/分岐回路用 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF) 30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2) 8 極数・素子数 2P1E 仕様 電気用品安全法適合 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 32×38×70 定格電圧(V) AC100 接続方式 ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA) 2.5 引きはずし方式 熱動電磁式 フレーム(AF) 30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V) AC100-200 接続可能電線(mm2) Φ2.6(負荷側) 極数・素子数 2P2E 仕様 コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg) 0.07 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 外形寸法(mm) 10×95.6×65 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 10×95.6×65 接続方式 (電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途 enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 定格遮断容量(kA) 2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 フレーム(AF) 30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V) AC200 仕様 電気用品安全法適合 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 32×38×70 接続方式 ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2) 8 定格遮断容量(kA) 2.5 引きはずし方式 熱動電磁式 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業Ezライン(フタ付)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質 プラスチック(フタ/カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 一般配線用瞬時固定型 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)