- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ブレーカー ネジのおすすめ人気ランキング
ブレーカー ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,081件の「ブレーカー ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子ネジ M5」、「分電盤 ネジ」、「圧着端子ネジ」などの商品も取り扱っております。
セット内容
1コ入
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状
鍋セムス
穴の形状
十字穴
なめたネジも新しいネジも両方回せます。
刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)
すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
材質
鉄
表面処理
ニッケル
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
100V、単3 200V用が同一寸法!!