- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- ロックアウト
- ブレーカー ロックのおすすめ人気ランキング
ブレーカー ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新448件の「ブレーカー ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 鍵」、「ブレーカー 操作禁止 カバー」、「ブレーカーロックアウト」などの商品も取り扱っております。
色
赤
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。
対応ブレーカー多数、
材質
本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。
適合
高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ
材質
ナイロン
色
赤
寸法A(mm)
42.7
寸法D(mm)
17.0
寸法E(mm)
8.6
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
15.2
トラスコ品番
440-2073
質量(g)
46
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様
ハンドルロツク
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)
45
仕様
タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質
ナイロン
ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
用途ロックアウトとして
材質
ナイロン、スチール
寸法(mm)
45×25×14
色
レッド
質量(g)
21
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番
742-3110
材質
ナイロン
非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番
440-1921
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
81
寸法A(mm)
56.9
寸法D(mm)
48.0
寸法E(mm)
18.0
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
95.3
取付け方法
トグルを回して固定
適合寸法(mm)
高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番
EA983TA-1
材質
ナイロン
寸法(mm)
52×25.4×19
穴径(Φmm)
【鍵】8.9
つかみ幅(mm)
11.7
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品
鍵2本
幅(mm)
39
高さ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
ナイロン
ツル長(mm)
38
セット内容
1コ入
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして
長さ(mm)
52.7
幅(mm)
30.2
厚さ(mm)
17.7
適合サイズ
世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応
はさみ幅
1.0~7.1mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷