- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー 警報接点のおすすめ人気ランキング
ブレーカー 警報接点のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新168件の「ブレーカー 警報接点」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 ブレーカー 補助接点」、「接点付ブレーカー」、「80aブレーカー」などの商品も取り扱っております。
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
警報スイッチ
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
警報スイッチ・補助スイッチ
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
補助スイッチ
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式
表面形
保護機能
過負荷・短絡保護兼用
相線式
3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
定格感度電流(mA)
(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式
外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
適合
アイソレーション
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-440
定格絶縁電圧(V)
500
接続方式
表面形
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
外形寸法b(mm)
130
外形寸法c(mm)
68
外形寸法ca(mm)
90
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
トリップボタン
有
極数・素子数
3P
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6
アイソレーション適合
適合
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
小形遮断器のスタンダード
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
小形遮断器のスタンダード
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
寸法(mm)
54×100×52
質量(kg)
0.31
定格電圧(V)
AC100-240
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
完全電磁
フレーム(AF)
30
種別
警報スイッチ付
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
30
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
主回路電圧(V)
200
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別
小形
色
白
外観
ワンタッチ式
定格電圧(V)
AC100-440
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
極数・素子数
3P