ブレーカー 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「ブレーカー 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 赤 キャップ」、「LOTO タグ」、「LOTO鍵」などの商品も取り扱っております。
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。 適合 高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ 材質 ナイロン 寸法A(mm) 42.7 寸法D(mm) 17.0 寸法E(mm) 8.6 寸法B(mm) 22.4 寸法C(mm) 15.2 トラスコ品番 440-2073 質量(g) 46
1個
919 税込1,011
当日出荷

用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、 材質 本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)特殊錠 ロックアウトキット
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト 付属品 ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1 トラスコ品番 474-7038 寸法(mm) (シャックル)Φ5.2×141 質量(kg) 0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 240×80×150
1組
25,980 税込28,578
当日出荷

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm) (ジョー)25.4 キー数 (取付可能)6個 材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g) 45 仕様 タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質 ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番 403-7715 セット内容 専用ケース×1。。非導電性パドロック×6。。25.4mmのジョーのハスプ×1。。マルチロックのアウトハスプ×1。。ミニブレーカー×3。。ブレーカーロックアウト×3。。プラグロックアウト×3。。セーフティタグ×15。。ドライバー×1 質量(kg) 1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番 742-3110 材質 ナイロン
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PVCシャックカバー付。
ロック キー式 付属品 鍵1本 エスコ品番 EA983TB-41 材質 本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm) 38 ツル径(Φmm) 8 クリアランス(縦×横)(mm) 38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番 EA983TA-1 材質 ナイロン 寸法(mm) 52×25.4×19 穴径(Φmm) 【鍵】8.9 つかみ幅(mm) 11.7
1個
3,470 税込3,817
当日出荷


1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして 長さ(mm) 52.7 幅(mm) 30.2 厚さ(mm) 17.7 適合サイズ 世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応 はさみ幅 1.0~7.1mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様 耐スパーク性 材質 アルミニウム 対応 パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質 ナイロン、スチール 寸法(mm) 45×25×14 レッド 質量(g) 21
1個
799 税込879
当日出荷

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)電源制御用ロックアウトキット
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 374.4×117.6×260.4 トラスコ品番 403-7731 セット内容 非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1 質量(kg) 3.18
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷