- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー 100V 40A 2Pのおすすめ人気ランキング
ブレーカー 100V 40A 2Pのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新337件の「ブレーカー 100V 40A 2P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 40A」、「ブレーカー 50a」、「ブレーカー 100v 30a」などの商品も取り扱っております。
極数
2P
定格使用電圧
AC100・100/200・200V
フレーム
50AF
質量(kg)
0.09
タイプ
-
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
38
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
素子数
2E
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)
500
タイプ
標準形
取付方式
ネジ及びDIN-Rail付着
規格
日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)
AC460
接続方式
表面形
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流トリップ方式
完全電磁式(ODP)
エスコ品番
EA940MN-14
定格電圧(V)
AC100~AC230
定格電流(A)
40
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
100V、単3 200V用が同一寸法!!
種別
配線用遮断器
タイプ
Kシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)
79
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
定格電流(A)
30
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
57
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
質量(kg)
0.12
JIS規格
JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
2P0E
接続方式
表面形
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型
質量(kg)
単体1.3
規格
JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
フレーム
100AF
定格絶縁電圧(V)
AC800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
120×130×95.5
定格電流(A)
60
適合電線(mm2)
Max 60
保護機能
過負荷・短絡保護
端子構造
圧着端子用 M8
定格インパルス耐電圧(kV)
8
定格遮断容量(kA)
AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)
極数・素子数
4P3E
引外し方式
熱電ー電磁
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm2)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ
標準形
取付方式
ネジ及びDIN-Rail付着
規格
日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)
AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)
220
接続方式
表面形
保護機能
過負荷/短絡保護兼用
動作時間
0.1秒以内
過電流トリップ方式
完全電磁式(ODP)
小形遮断器のスタンダード
サーキットブレーカ
用途汎用型
定格絶縁電圧(V)
(AC/DC)690/ 250
定格電流(A)
200
端子構造
【圧着端子用】M8
接続可能電線(mm2)
最大150
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
3P・3E
適合圧着端子
R22-8~CR150-8
引外し方式
【過電流】熱電ー電磁
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
種類
ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
設置場所
屋内
アース端子
付
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 2.5kA
入数
1台
漏電感度電流(mA)
30
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
定格電圧(V)
AC100/AC200
極数・素子数
3P2E