ブレーカー 15A 200Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
434件の「ブレーカー 15A 200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3 相 200v ブレーカー」、「ブレーカー 15A」、「200Vを100Vに変換」などの商品も取り扱っております。

極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115V タイプ 降圧型 電流(A) 二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22 電圧(V) (入力/出力)200/100×2・115×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 236×234×216 電線長さ(m) (一次)1.6 保護機能 安全ブレーカー 仕様 屋内型 出力電圧(V) 100・115 入力電圧(V) 200
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力 100V×4 入力 単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m) 2 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2 入力電源 単相200V(50/60Hz)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V) 200 出力電圧(V) 100・115 一次側ケーブル VCT2×3C×2M 質量(kg) 18 摘要 連続使用 タイプ 降圧専用 電流(A) 30 コンセント出力 三極×2 115V、三極×2 100V 入力プラグ 接地 3P 20A 電気容量(kVA) 3.0
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格容量 3.0KVA 電線仕様-長さ(m) 2 電線仕様-芯数 3 保護機能 安全ブレーカ(30A) 電線仕様-太さ(mm2) 3.5 入力電源 単相200V・100V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電線仕様-長さ(m) 2 電線仕様-太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 入力 単相200V 接地3P20A
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 定格電圧(V) AC100-200 極数・素子数 2P2E 接続方式 表面形 仕様 過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 質量(kg) 0.08 規格 電気用品安全法:適合 端子種別 圧着端子用(電線じか接続) 相線式 1Φ2W 動作時間s以内 0.1 寸法(mm) 32×70×36 定格インパルス耐電圧(kV) 4 過電流引きはずし方式 熱動式 動作時間(s) 0.1
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力電圧(V) 200 容量(kVA) 3 トラスコ品番 162-0492 幅(mm) 260 質量(kg) 17.5 高さ(mm) 230 奥行(mm) 235 コンセント個数 6 コンセント仕様 【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2 電線仕様 SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m 保護機能 過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付) 電線仕様-太さ(mm2) 3.5 電線仕様-心数(C) 3 アズワン品番 64-5062-77 プラグ形状 【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷


1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)