- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー 200v 30a モーター保護用のおすすめ人気ランキング
ブレーカー 200v 30a モーター保護用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「ブレーカー 200v 30a モーター保護用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイラック」、「モーターブレーカー」、「3 相 200v 漏電 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
適合
アイソレーション
定格絶縁電圧(V)
500
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×90
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
極数(P)
3
電流の種類
AC
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
適合
アイソレーション
小形遮断器のスタンダード
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)
0.5
種類
電動機保護用
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)
AC500
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
BW32形
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
フレーム(AF)
32
定格絶縁電圧(V)
500
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)。AC200V/5、。AC415V/1.5
極数(P)
3
JIS協約形モジュール
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
モーター保護用
相線式
3Φ3W
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
主回路電圧(V)
200
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
100V、単3 200V用が同一寸法!!