- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー 2P2Eのおすすめ人気ランキング
ブレーカー 2P2Eのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新812件の「ブレーカー 2P2E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ブレーカー 2P2E」、「200V ブレーカー」、「安全ブレーカ 30A」などの商品も取り扱っております。
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
分岐回路数
(単3)1
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
1
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
定格電圧(V)
AC200
仕様
電気用品安全法適合
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
32×38×70
接続方式
ソルダレス端子(M5)
接続可能電線(mm2)
8
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
熱動電磁式
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用
分岐回路数
(単3)1
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
1
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
回路スペース
3
アース端子実装数
12
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
100V、単3 200V用が同一寸法!!
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
3
アース端子実装数
12
マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)と太陽光発電システムに対応した住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
仕様
ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。ガス発電用/燃料電池用:コンパクト連系ブレーカSH-G型[3P3E]。太陽電池側連系:漏電ブレーカBJW型
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(ガス発電用)20A。(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
3
アース端子実装数
12
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
仕様
過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.06
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-200
端子種別
メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内
0.1
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
極数
2P2E
外形寸法(mm)
(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造
(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
定格電圧 AC V
100/200
寸法(mm)
75×95×71
質量(kg)
0.57
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
20
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6