- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー 2P2E 40Aのおすすめ人気ランキング
ブレーカー 2P2E 40Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新400件の「ブレーカー 2P2E 40A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー2p40a」、「2P20A ブレーカー」、「ブレーカー 3P 60A」などの商品も取り扱っております。
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
極数
2P
フレーム
50AF
仕様
表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
素子数
2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100・100/200・200V)5/2
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-50
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
50AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
100V、単3 200V用が同一寸法!!
極数
2P
フレーム
50AF
仕様
表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別
補助スイッチ
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
素子数
2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100・100/200・200V)5/2
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-60
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子
フレーム
60AF
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
付属品
金属製底板同梱
質量(kg)
0.3
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品
-
外形寸法(mm)
25×95×60
相線式
1Φ2W
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
50
主な用途
ハーフサイズ/分岐回路用
接続方式
(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
引きはずし方式
熱動電磁式
接続可能電線(mm2)
8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)
逆接続
不可
仕様
ハーフサイズ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
25×95×60
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
適合安全規格
電気用品安全法
動作時間(s)
0.1以内
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-400
種類
サーキットブレーカ
フレーム
400AF
定格電圧・遮断容量
AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数
1台
引外し方式
熱動・電磁式
タイプ
高調波サージ対応形
寸法(mm)
25×95×60
フレーム(AF)
50
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-125
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム
125AF
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P1E
定格使用電圧(V)
100
極数(P)
2P1E
定格電圧(V)
AC200
極数・素子数
2P2E
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
20×70×50
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
適合安全規格
電気用品安全法