ブレーカーロックアウトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「ブレーカーロックアウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー ロック」、「ブレーカー 鍵」、「ハンドルロック 三菱」などの商品も取り扱っております。
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品 鍵2本 幅(mm) 39 高さ(mm) 45 材質(本体) ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) ナイロン ツル長(mm) 38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、 材質 本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番 EA983TA-1 材質 ナイロン 寸法(mm) 52×25.4×19 穴径(Φmm) 【鍵】8.9 つかみ幅(mm) 11.7
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g) 45 仕様 タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質 ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番 440-1921 材質 ナイロン 質量(g) 81 寸法A(mm) 56.9 寸法D(mm) 48.0 寸法E(mm) 18.0 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 95.3 取付け方法 トグルを回して固定 適合寸法(mm) 高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質 ナイロン、スチール 寸法(mm) 45×25×14 レッド 質量(g) 21
1個
799 税込879
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番 403-7715 セット内容 専用ケース×1。。非導電性パドロック×6。。25.4mmのジョーのハスプ×1。。マルチロックのアウトハスプ×1。。ミニブレーカー×3。。ブレーカーロックアウト×3。。プラグロックアウト×3。。セーフティタグ×15。。ドライバー×1 質量(kg) 1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷


工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして 長さ(mm) 52.7 幅(mm) 30.2 厚さ(mm) 17.7 適合サイズ 世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応 はさみ幅 1.0~7.1mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番 742-3110 材質 ナイロン
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。 材質 本体:ナイロン、ボルト:ステンレス タイプ トグル付 取付径(Φmm) パドロックシャックル:6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質 ナイロン、スチール 寸法(mm) 45x25x14 レッド 質量(g) 21
1個
789 税込868
当日出荷

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm) 38 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) メッキ鋼 ツル長(mm) 38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm) 6 高さ(mm) 38 タイプ 吊38mmタイプ 材質 (本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品 キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。 材質 本体:ナイロン、ボルト:ステンレス 取付径(Φmm) パドロックシャックル:7.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)